植物由来成分配合で満たされる香りとアミノ酸による優しく洗い上げ日々のダメージを予防。シリコン・パラベン・合成着色料・グルテンフリー。キュー王立植物園理事会が唯一ボタニカルシャンプーと推奨したシャンプー。インスタ映えするオシャレなパッケージデザイン
商品タイプ本体
植物由来成分配合で満たされる香りとアミノ酸による優しく洗い上げ日々のダメージを予防。シリコン・パラベン・合成着色料・グルテンフリー。キュー王立植物園理事会が唯一ボタニカルシャンプーと推奨したシャンプー。インスタ映えするオシャレなパッケージデザイン
商品タイプ本体
乾燥や摩擦から髪を守り、まとまりのある髪に仕上げます。爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
仕様逆さ噴射可
寸法(mm)200×Φ66
質量(g)440
使用温度範囲(℃)常温
主成分界面活性剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
シリーズスーパーマイルド
使用場所浴室
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。コンディショナー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。
うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所浴室
集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
保湿成分 アミノ酸・セラミドAPが、パサつきを抑えて、湿気にも乾燥にも強いまとまりのある髪に。髪の表面をしっかりコートし、さらなるダメージから髪を保護します。香料・着色料・防腐剤は使用しておりません。
使用場所浴室
保湿成分 天然アルガンオイルとオリーブオイルを贅沢にダブルで配合
地肌と髪にやさしいオイルコンディショナーです。
厳選されたオイルが髪にツヤを与えます。
さらにたっぷりの保湿成分が髪の根元から毛先までじっくり浸透し、艶やかに仕上げます。
ノンシリコン処方で髪と地肌に余分な負担をかけず、髪に自然な輝きを与えます。
ナチュラルフローラルの香り。
アルガンオイル・・・アルガンツリーの実から採れるオイルです。「モロッコの黄金」と讃えられ、高い保湿力があります。
オリーブオイル・・・オリーブの果実から得られるオイルです。しっとり艶のある髪に導きます。
使用場所浴室
商品タイプ本体
1個(550mL)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
大きなウェーブから、細かいウェーブまで、しっかりウェーブをかけたい方におすすめのパーマ液です。
タイプ部分用
種類ウェーブパーマ用
シリーズベネゼル
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
アレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がり頂ける、小麦粉不使用グルテンフリー、アレルゲン物質28品目不使用です。
食品の風味や栄養成分を損ないにくいフリーズドライ製法で作られた、7年保存、備蓄が可能な米粉クッキーです。
1箱は約50gで4本のクッキーが入っています。
北海道米を使用し、自家製粉、自家製造の、安心安全一貫生産です。
用途災害時の保存食、防災食、備蓄食、ローリングストックに。
種類クッキー
内容量(g)50/1箱
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41×60
原材料うるち米(北海道産100%)、砂糖、ショートニング、タピオカでん粉、ヘーゼルナッツ、食塩/増粘多糖類、ベーキングパウダー
アレルギー表示対象28品目:対象なし
保存期間(年)7
栄養成分(1箱50gあたり)熱量288kcal、たんぱく質2.1g、脂質18.1g、炭水化物29.1g、食塩相当量0.2g
1セット(24箱)
¥12,980
税込¥14,018
10日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。
引張強度(N/10mm)4.3
髪の成分のシステインでかけるウェーブパーマ液。ダメージヘアの方におすすめのパーマ液です。
タイプ全体用
種類ウェーブパーマ用
シリーズベネゼル
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,090
税込¥1,199
8日以内出荷
自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。
髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。
豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。
自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。
サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。
*毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG
**毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム
成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料
シリーズスーパーマイルド
香りグリーンフローラルの香り
使用場所浴室
関連キーワード