トイレ用洗剤。バイオ+クエン酸配合で世界特許。
圧倒的な消臭力の便器内側清掃用洗剤。
強力な消臭効果と従来にない作業性のアップ。
都内有名駅等で効果を実証。
二日に1度のトイレ清掃、目皿清掃の激減など。
便器に手を入れずに清掃可能。
天然クエン酸とバイオを配合。
スパルタンケミカル社環境推奨商品。
種別液体
希釈倍率原液使用
1個(950mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。
トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。
衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率原液~1:10
悪臭の除去と排水溝・排水管の詰まり、グリーストラップの清掃回数減、浄化槽の浄化力強化など。
従来の強い薬剤ではなく、バイオを使用した、スパルタンケミカル社環境推奨商品です。
汚水の浄化に大きな力を発揮します。合わせて、カーペットのシミ抜きとしても使用できます。
希釈倍率原液~1:10
医療。老人ホームなどに。
便器内側用除菌酸性洗剤。
塩酸ベース。EPA登録商品。
病院、老人ホームなど。強い洗浄力と衛生性。
希釈倍率原液使用
1箱(950mL×12本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
通常の床に。環境対応過酸化水素配合ハイブリッド型万能洗剤。
グリーンシール取得。通常床、トイレ・風呂場、カーペット、ガラスなど従来にない幅広い適用範囲。
希釈倍率1:10~1:128
1個(3.8L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
キズがつかず、コーティング便器もOK。
使用場所トイレ
材質柄:ポリプロピレン毛:ポリエステルリング:ポリプロピレン耐熱温度:80度
1箱(950mL×12本)
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
コンドルバキュームクリーナーCVC-107用の紙袋です。
1パック(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
臭いのする床に。中性除菌バイオ洗剤。
様々な悪臭の除去に高効果。
1:20~1:64希釈。
トイレ床、ゴミ置き場、ゴミ箱、ペット臭、洪水後の道路など幅広い悪臭除去効果。
特許2種取得。
希釈倍率1:20~1:64
1箱(3.8L×4本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。
強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。
液性酸性
成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤
トラスコ品番413-9682
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
トイレ用尿石除去剤
酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。
防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
用途トイレ用
液性酸性
種別液体
アズワン品番64-7723-57
1箱(1L×6本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード