1パック
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質スチール
色シルバー
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
材質SUS304
こんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
材質ナイロン
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5
質量(g)約950(500mlボトル入)
使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)
化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度3.8g/cc
強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
ツールの汎用性を向上させるビットキット21本(42種)を2枚のプレートに収納しています。ラージビットドライバー装備製品にて使用可能です。
トラスコ品番835-5775
適合機種Signal、Wave+、Charge+シリーズ、Surge、MUTシリーズ、Skeletoolシリーズ
セット内容眼鏡用ドライバー(プラス&マイナス)、プラス#1・#0、マイナス3/32&1/8・5/32&3/16・7/32&1/4、スクエアドライバー#1、トルクス#6・#10・#20・#27、ポジ#2、六角1.5mm&2mm・2.5mm&3mm・4mm&5mm・6mm&1/4・1/16&0.50・3/32&5/64・1/8&7/64・5/32&9/64・7/32&3/16
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
【悪臭を分解・消臭! 便槽内のニオイを分解・消臭!! パックを投入することで、バイオが優しく活躍!】。BB菌を利用した、環境に優しい消臭剤です。パックを投入するだけの簡単施工で、BB菌が悪臭源を分解してくれます。悪臭を抑えることで、ハエなどの害虫発生予防にも役立ちます。継続使用によって効果を維持します。簡易汲み取りトイレ以外にも、簡易トイレやポータブルトイレにも使用できます。【使用方法】。チャック袋から中身を取り出して使用してください。取り出した後、中身を保管する場合はチャック袋をしっかり閉じて保管してください。初回は3包を直接便器に投入してください。内袋(水溶性の紙)は水に溶けますので、そのまま投入してください。その後は、週に1~2包を定期的に投入すれば、悪臭の発生を抑えることができます。気温や、悪臭の度合い、便槽の大きさ、使用人数等により、使用量を調整してください。簡易トイレ、災害用トイレにも使用できます。緩やかに効果を発揮しますので、継続してご使用されることをお勧めします。
用途汲み取りトイレや、簡易トイレ、災害用トイレ等の消臭に
商品タイプ粉末・錠剤型
タイプ本体
品名消臭剤
形態水溶紙袋
成分BB菌(納豆菌同族)
使用可能回数初回3包、その後1週間に1~2包
適合汲み取りトイレ、簡易トイレ
使用場所トイレ
1箱(15個)
¥699
税込¥769
当日出荷
洗い物が終わった後に、1週間につき5~7錠入れるだけでBB菌(納豆菌同属類)の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解します。自然のチカラでヌメリ・ニオイを分解するため、化学薬品使用の商品とは異なり穏やかに効果を発揮します。
用途排水管・パイプのヌメリや悪臭の除去に
仕様使用回数:約10回(約2.5ヶ月分)
成分BB菌、賦形剤
使用方法1~2週間に1回(5~7錠)を排水管に投入して下さい。
液性中性
入数50粒
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
バイオ(BB菌)を利用した環境にやさしい消臭剤です。
材質化粧箱・容器:紙、袋:PE、不織布:PE-PP
寸法(mm)435×255×135
危険物の類別非危険物
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
気になるニオイにふりかけるだけ。BB菌(納豆菌同属)の力でなまゴミの嫌なニオイを消臭します。排水口や三角コーナーに振りかけるとヌメリ予防にも使用できます。
使用場所キッチン
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(180g)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
バイオ(BB菌)を利用した環境にやさしい防カビ剤です。
環境に配慮しバイオマス樹脂を使用しており、温室効果ガス排出量削減に貢献しています。
材質化粧箱:紙、容器:PP,袋:PE、不織布:PE-PP
寸法(mm)435×255×135
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
バイオ(BB菌)を利用した環境にやさしい防カビ剤です。
環境に配慮しバイオマス樹脂を使用しており、温室効果ガス排出量削減に貢献しています。
材質化粧箱:紙、容器:PP袋:PE、不織布:PE-PP,
寸法(mm)435×255×135
危険物の類別非危険物
1個
¥889
税込¥978
9日以内出荷
排便の悪臭である硫化水素、メチルメルカプタン、低級脂肪酸を効果的に消臭、分解します。
1箱で20回分の排便処理ができます。
塵芥車などで回収する際にポリ袋が破損しても悪臭が発生しません。
薬品ではないので人体にも安全です。
仕様●材料:微生物製剤(紛体)、不溶性●製剤袋:微生物製剤の袋はアルミ蒸着●入数(1箱あたり):15g入×20袋、ポリ袋/黒色 45L×20枚入●サイズ(1箱あたり):W170×D115×H15mm●重量(1箱あたり):1,120g
アズワン品番67-6608-50
1箱(20回分)
¥4,798
税込¥5,278
13日以内出荷
BB菌の力を使った水質浄化セット。魚の糞や食べ残しなどの汚れを分解、水をきれいにするエコ・バイオリングと即効性のあるエコ・バイオウォーターがセットに。
材質リング:BB菌(納豆菌同属)、成分:軽石、セメント、ゼオライト、ウォーター:BB菌(納豆菌同属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リング:90×40×90、ウォーター:50×50×144
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
プロバイオティクスで腸内細菌のバランスをサポートします。善玉菌の代表であるビフィズス菌。ビフィズス菌BB536がスティック1本当たり500億個以上含まれています。ビフィズス菌は腸内細菌のバランスを整える善玉菌の代表選手。ビフィズス菌BB536は健康な乳児から発見されたヒト由来のビフィズス菌です。他のヒト由来のビフィズス菌に比べて、酸や酸素に強く、生きたまま大腸に到達することができます。水などと一緒にお召し上がりください。水、ぬるま湯、飲料等に溶かしてもお召し上がりいただけます(高温のお湯や飲料の使用はお控えください)。
ケース入数6
賞味期限製造後2年
使用量(目安)1日1~3本
原材料デキストリン、ビフィズス菌末(澱粉、ビフィスズ菌乾燥原末)
入数2g×30本
栄養成分(1本2g当たり)エネルギー8kcal、たんぱく質0.11~0.26g、脂質0.00~0.04g、炭水化物1.77g、食塩相当量0.02~0.023g
1箱
¥4,198
税込¥4,534
5日以内出荷
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218134006
医薬品医療機器等法一般医療機器
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.45V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。シリーズ = LH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材料選定製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長210mm
アズワン品番64-6363-37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218134006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥16,798
税込¥18,478
22日以内出荷
前発酵製法によるなめらかな食感が楽しめる九州産生乳を使用したプロバイオティクスヨーグルトです。香料や安定剤は使用せず自然な味わいに仕上げています。生きて腸まで届くビフィズス菌BB-12を配合しています。高千穂牧場シリーズは素材の味わいを活かし乳の美味しさをしっかり味わえる商品をお届けしたいとの思いから生まれました。
用途【賞味期限:発送時点で10日以上】商品の特性上上ぶだや容器内側上部にヨーグルトが付着し内ぶた開封時にヨーグルトが飛び出ることがありますのでご注意ください。開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早くお召し上がりください。表面に水分(乳清)が浮き出る場合がありますが品質には問題ありません。
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用
仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)
成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤
使用量1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
おなか活き活きビフィズス菌は、4つの成分で腸内環境をサポート!さっと溶けて飲みやすい顆粒タイプのシンバイオティクス食品です。※シンバイオティクスとは、プロバイオティクス(ビフィズス菌や乳酸菌など)とプレバイオティクス(オリゴ糖や食物繊維など)を組み合わせた概念です。
1.ビフィズス菌BB536:100億個
ビフィズス菌BB536は健康な乳児から発見された ヒトのおなかに棲む種類のビフィズス菌です。生きたまま大腸まで届き、腸内での悪玉菌の増殖を抑えます。
2.シールド乳酸菌100億個
森永乳業が保有する数千株の菌株の中から選び抜かれた、健康力をサポートする乳酸菌です。
3.オリゴ糖
ミルクオリゴ糖であるラクチュロースを配合しています。
ラクチュロースは直接大腸に届いて、善玉菌であるビフィズス菌の増殖を助けます。
4.食物繊維
水溶性食物繊維である難消化性デキストリンを配合しています。
黒カビだらけになる前に。
水を入れて置くだけ!
手の届かない隙間まで24時間カビ予防!
【水を入れるとバイオ活動開始】
活性化したバイオが浴室の隅々まで広がりカビを予防。
カビを生えにくくすることでお掃除の手間・回数を軽減します。
お風呂のカビ対策
天然由来成分
効果期間約3ヶ月
【使用方法】
カビを落とす商品ではありません。カビを掃除した後にご使用ください。
ご使用前に浴室等を掃除してください。
容器のフタを開けて、水を中の袋が浸るくらいまで(約200ml)入れ、本品の倒れにくい場所に置いてください。
本品に交換目安の日付を記入し、3ヶ月経過後お取替えをしてください。
直径×高さ(cm)7.5×9.4
質量(g)200ml
成分BB菌(納豆菌同属)
1個
¥980
税込¥1,078
7日以内出荷
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A
寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm)
質量(kg)2.4
保護等級ジャンクショボックス: IP 67
ケーブル3.5SQ(12 AWG)70cm
コネクタMC4
取扱説明書(0.91MB)
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
サイズ(mm)花径:70長さ:175
サイズ(mm)花径:70長さ:175
関連キーワード