ノーマルフラッシャー用のステーを利用して、MOTOLEDフラッシャーを取り付ける為のアダプター。
ノーマルフラッシャーを取り外した後のスペースに二枚のプレートを挟んで使用。
YAMAHA・Kawasaki車兼用。
締め付けボルト穴は共に8mm.(左右四枚セット)
純正位置に汎用ウインカーを取付け
色メッキ
材質スチール
ウィンカーをフロントフォークで取り付けるバンドです。
適合Φ33~39用
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。
車種GROM (海外モデルMSX125不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ色スモーク
キャストシリーズ専用ウインカーステー L型プレートウインカーステー(ユニバーサル/2個入) ステム取り付けタイプ。取り付けネジ径10mmに対応。
NINJA250Rにウインカー内蔵ミラーを装着し、ノーマルフロントウインカーを取外した場合に使用する埋込み式LEDサブウインカーです。ノーマルフロントウインカーを取外すと凹み部分がカウリングに残り、車両のイメージが良くありません。このLEDサブウインカーはノーマルウインカーを取外した凹み部分に綺麗に収まり張り出しも無い為、フロントカウルが美しくまとまります。サブウインカーとしての視認性も抜群です。またウインカー配線はノーマルカプラ対応の為、配線加工の必要も無く、配線を付け替えるだけで取付け出来ます。ウインカーボディーは両面テープにより固定します。※付属のSP武川社製ワイドレンジフラッシャーリレーへの変更が必要になります。
主な適合車種Ninja 250R
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様12V車専用10W(すべてシングル球)
付属品オレンジバルブ
ノーマルヘッドライトステー、ノーマルテールランプステー(エイプはノーマルリアウインカーステー)に取付け出来るTAKEGAWA製汎用ウインカー用アルミ削り出しウインカーステーです。
従来のウインカーステーでは、ブラケットをノーマルヘッドライトステーに取付け、ウインカーステーと汎用ウインカーを取付ける必要がありましたが、このアルミ削り出しウインカーステーは、ブラケット無しでそのままウインカー取付部に固定でき、汎用ウインカーの取付けを可能とします。
これにより汎用ウインカー装着部をフロント、リア共にすっきりまとめることが出来ます。
ウインカーステーの表面処理はアルマイトを施しています。アース確保のため、一部はアルマイト後加工しています。
主な適合車種汎用 モンキー/FI・ゴリラ・エイプ50/FI・エイプ100
取り付け簡単♪カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
色クリア
主な適合車種CB400SF(NC31)ジェイド250(MC23)ホーネット250(MC31)VTR250(MC33)CB-1(NC27)
ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。
適合●DC12V専用品。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1セット
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
ハーレーの定番商品です。CGCオリジナルは国産向けに各部の変更がされています。コストダウンも行われています。
付属品23W球付
適合車種アメリカン系
ライト寸法(mm)Φ35
取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
主な適合車種CB1300SF(06-12)・CB400SF SPEC3(06-07)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
主な適合車種CB1300SF(06-12)・CB400SF SPEC3(06-07)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ノーマルウインカーの取付穴を利用し、
D-Light STELLARを取り付けるためのアダプター。ノーマルウインカーを取り外した穴に、表と裏から2枚づつプレートをはさんで使用します。
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。
ウインカー取付穴径10mm。
2個1セット。
材質スチール
色ブラック
径(Φmm)フロントフォーク:35~41
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様アルミ製 ヤマハ系のノーマル取付位置にM10ウインカーが取付できます。_間にワッシャを使用しステーで挟み、締め付けて取付けます。
色ブラックアルマイト
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
主な適合車種XJR1300(00-06)・XJR400/XJR400R(95-)400R2は不可
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。
純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。
主な適合車種CB1300SF/SB/ST(06-)・CB400SF/SB(06-07)・CBR1000RR(06-07)
取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。
純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。
一部ホンダ車はウインカーリレーが特殊(フロントシングル球をウインカーリレーでポジション球としても制御)な為、通常のウインカーリレーでは制御できませんでした。POSHではLEDウインカーや小ワットウインカーに対応すべく純正と同じポジション機能と1から100W(合計)までのワット数に対応したウインカーリレーを開発致しました。
主な適合車種CB1100(10-12)・CBR600RR(06-)
ウィンカーマウントベース 汎用 ホンダ系 ブラック。
純正ウインカーを外すと思った以上に大きなウインカーホールがその姿を表します。
ウインカーホールを利用して社外ウインカーを取り付け出来るマウントベースです。
M10シャフトの車両に関しましては、穴を広げる加工が必要になります。
参考Ninja ZX-7R、ZR-7S、ZX-9R、Z1000、ZX-12R、ZRX1200S
1セット
¥779
税込¥857
4日以内出荷
M10×L25取付ウインカー40mm延長 2ヶ入 取付け幅が不足する場合に使用
色ブラック
適合車種M10×L25取付ウインカー40mm延長
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
主な適合車種CB1300SF(06-12)・CB400SF SPEC3(06-07)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
連鎖しながら連続点滅シーケンシャルウインカーの汎用取付タイプ(取り付け径:M8)
アルミボディで質感の高いブロードタイプ
LED対応リレーと併用してください。
別売で車体側ウインカー取付穴径M10をM8に変換するカラー
ウインカー用M10→M8変換カラー品番:090003-CLも設定ございます。
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
取り付け簡単、カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
レンズ色クリア
主な適合車種XJR400/XJR1200/XJR1300SRX400/SRX600FZR250/FZR400/FZR1000
フェンダーレスキットにLEDウィンカーを装着した際、ナンバープレート裏のメインステーを
本製品に付けかえることで純正ウィンカーの取付穴をなくし、よりスマートな外観に仕上げます。
仕様フェンダーレスKIT(LEDナンバー灯)用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ノーマルと交換するだけで簡単にスモーク化が行えるリアウインカーレンズセット。
ボルトオンパーツなので取り付けには加工が要りません。
スモークレンズは精悍なイメージと鋭さを強調するカラーアイテムで、スピード感のあるスタイリッシュな車輌イメージに仕上げることが出来ます。
ウインカーバルブはノーマル、又は別売のTAKEGAWA製メッキウインカーバルブが使用可能です。
主な適合車種Ninja 400R/ER-4n/ER-6n/ER-6f(09-11)/Ninja 650R(09-11) 他純正品番23048-0014及び23048-0015の使用車にも取付け可能。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ウインカーステー一体タイプ。取り付けネジ径10mm。レンズはフラットミラーガラスを採用!
レンズ色ミラー
寸法(mm)44Φ×61
色メッキ/ミラー
付属バルブG18:12V23W
1セット(2個)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
主な適合車種CB1300SF(06-12)・CB400SF SPEC3(06-07)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
取り付け簡単、カスタムの定番!!前後左右、共通形状です。
色クリア
適合車種ゼファー400(ZR400C)91-95年ゼファーχ(ZR400C)96年~ゼファー750/RS(ZR750C)ゼファー1100/RS(ZRT10A)ZRX(ZR400E)ネイキッド仕様
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
エアロLEDウインカー ジュエルタイプ(2個入り)LED基盤付
クリアーレンズ シングルタイプ ■2個入り
※高輝度3ΦLED20個使用。
※ジュエリー(宝石)をモチーフにしたデザイン。
※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。
レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。
取り付けは貼るだけの簡単装着。
ユニバーサルリアウインカーステープレート Sサイズ Sサイズ/メッキ
フェンダーレス化等によりウインカーの取り付け位置に困った時に。ナンバーステーに共締めタイプのウインカーステーベースです。
ナンバーの裏側へ装着致します。
※ウインカー装着により重量増となります。FRPフェンダーレスキット等への使用の際はご注意下さい。
2mm厚スチール製。カラーはメッキ・ブラック(電着塗装)の2種。
Lサイズ:250cc~/Sサイズ:50cc~125cc~。
ウィンカー防水キットタイプ1(4個入) スリム&シャープ・スクエアショート・スーパーバイク用アルミ/ミドルマシンドウィンカー・エアロシャープウィンカー・ブリムタイプウィンカー取り付け不可。※ウィンカー本体とウィンカーステーの間にはさみ込み使用します。
1セット
¥399
税込¥439
翌日出荷
ウインカー交換コードセット(ホンダコネクター式/汎用)各1本入 (シングル球用) シングル球用
ホンダコネクター式/汎用(各1本入)
※メーカーエアロシャープウィンカーを一部のホンダ車に取り付ける時に使用します。
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ