DucatiでMotoGPへ参戦しているPramac Racingとの共同開発により生まれた新形状グリップ。グリップ表面に配置されているピラミッドの山をより細かく、より高く配置することで、ライダーの右手とスロットルが完全に一体となったかのような握り心地を実現。
用途バーエンド穴あき
寸法(mm)125
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)約125
色黒
タイプ非貫通
内径(Φmm)(左)20(右)24
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)31
長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
ビッグバイクに合わせた125mmサイズを用意しました。
全長L(mm)125
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)32
シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。
●全長:125mm
●エンド貫通
●Φ22.2ハンドル用
全長(mm)125
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長125mm。エンド貫通
純正の雰囲気はそのままに、握り心地をアップ。純正グリップの交換用としてもお勧めです。
色ブラック
メーカー名:アリート。メーカー品番:01690/F24N。純正の雰囲気はそのままに、握り心地をアップ。純正グリップの交換用としてもお勧めです。販売備考:グリップヒーター付き車用 左右共にΦ26です。 エンド穴あり(マテリアル Super Soft)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 。タイプ:OEM-RR GRIPS。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ26/26。型番:01690。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:125
仕様貫通
適合※ヒーター&マルチコントローラーナビゲーター付き車両用
材質PVC+Rubber
長さ(mm)125
色ブラック
タイプOEM-RR GRIPS
型番1690
内径(mm)Φ26/26
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。
全長(mm)125
適合●Φ22.2ハンドル用
サイズ●全長:125mm
タイプエンド貫通タイプ
さまざまなスタイルにマッチします。
●インチバー用●全長125mm●エンド貫通
色ブラック
全長(mm)125
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。
アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。
主な適合車種汎用ゼファー750/ゼファー1100
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン
仕様材質:スタンダードラバー
サイズ長さ:125mm内径(左右):22/25mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120
付属品樹脂製バーエンドキャップ
タイプ貫通タイプ
内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)
ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用
外径(Φmm)約31
2色成型グリップSP1の貫通タイプ
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)31
ボルトナットを組み合わせたような八角形を組み合わせたデザイン。インチバー用。全長125mm。エンド非貫通
ハンドル径(Φmm)左/22、右/25
全長(mm)125
ハンドル径(Φmm)左/22、右/25
全長(mm)125
レーシング向け新作グリップのA450レーシングタイプ。表面は細かな粒状のソフトラバー(マルチコニック仕上)を採用しグリップ力をアップ、濡れた状態でも優れたグリップ性能を発揮します。内部の素材にハードコンパウンドを使用しており、消耗しやすいエンド部分の補強とつば部分の強度を上げることにより操作中の安定性をアップします。外径は実測Φ30mmと適度な太さがあり、ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。(ワイヤーホールあり)。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)125
タイプレーシング
内容1セット(左右1組)
適合サイズ(Φmm)22~22.2
適合車種汎用
非貫通タイプ
適合内径(Φmm)アクセルR/24、クラッチL/21
長さ(mm)(取付)125
全長(mm)130
キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
握り部はソフトなスポンジを使用。手になじむ樽型形状です。
全長L(mm)135
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)43
内寸N(mm)125
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)125
タイプレース
内容1セット(左右1組)
適合サイズ(Φmm)22~22.2
適合車種汎用
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)125
タイプストリート
内容1セット(左右1組)
適合サイズ(Φmm)22~22.2
適合車種汎用
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)125
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)33
内寸N(mm)121
キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
セット内容1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)32
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6467。ビッグバイクに合わせた125mmサイズを用意しました。標準サイズ用、左右SET。
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6466。ビッグバイクに合わせた125mmサイズを用意しました。標準サイズ用、左右SET。
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様グリップ最大径Φ40mm 全長133mm 内径穴深さ125mm、ノーマルのスロットル巻取スリーブを使用
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-104。販売備考:カラーナマゴム。ホンダタイプグリップ。オープンエンド。全長125×標準ハンドル対応22.2/25.4mm。タイプ:ホンダタイプグリップ/オープンエンド。材質[素材]:生ゴム。全長:125
材質生ゴム
全長(mm)125
タイプホンダタイプグリップ/オープンエンド
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02636-N。コストパフォーマンスに優れたオンロードグリップ。握り易さを追求した新形状を採用しつつ、豊富なカラーバリエーションを用意しました。販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:モトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02636。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:125
仕様貫通
材質PVC+Rubber
長さ(mm)125
色ブラック
タイプモトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード
型番2636
内径(mm)Φ22/24
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
2色成型グリップ
全長L(mm)125
セット内容1セット(左右1組)
タイプ貫通タイプ
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)30
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
色ブラック
タイプオンロード モノクロ
内容1セット(左右1組)
適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
仕様【エンドタイプ】非貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)125
タイプビンテージデイトナ
内容1セット(左右1組)
適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
メーカー名:アリート。メーカー品番:02636/C-N。コストパフォーマンスに優れたオンロードグリップ。握り易さを追求した新形状を採用しつつ、豊富なカラーバリエーションを用意しました。販売備考:内径:Φ22/24mm 商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:モトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02636。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:125
仕様非貫通
材質PVC+Rubber
長さ(mm)125
色ブラック
タイプモトGP/レーシング/ロード/スーパーバイク/スタンダード
型番2636
内径(mm)Φ22/24
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スポーティな薄型スイッチ
5色のLEDランプがヒーターレベルや電圧レベルを表示します。
押しやすいグリップスイッチはハンドル回りのスペースを最小限に抑え、スイッチの操作も容易に行えます。
防水機能搭載のため雨の日も安心してお使いいただけます。
スイッチは完全防水ではなく、「JISD0203S2」に準ずる仕様です。
【レギュレート機能】
バッテリーが11.5Vまで下がると自動で電源が切れます。
数分後、バッテリー電圧が11.6V以上に戻った状態でスイッチを押すと、温めを再開します。
【バッテリーチェック機能】
バイク本体のバッテリーに異常がないかをチェックできます。キーをONの位置に回すと電圧チェック機能モードになります。
検出した電圧に合わせてLEDライトが点灯することで、車体の電圧を把握することができます。
【山城オリジナルのグリップデザイン】
握り易さ・操作性・疲れ難さ等を考慮したオリジナルグリップを採用。
グリップの外径を約Φ33mmの細めに設計し、握りやすくすることで操作性を高めています。
色ブラック
適合サイズ(mm)120~125
構成部品ヒートグリップ(115mm)×2(右・左)、スイッチ、ハーネス、M4イモネジ(ホーローセット)、バーエンドキャップ×2、ギボシセットオス(3.5Φ)×2、ギボシセットメス(3.5Φ)×2、アース端子(6mm)、エレクトロタップ×2、5mm右スペーサー×2、5mm左スペーサー×1、取扱説明書、結束バンド
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-493。タイプ:DT-1。材質[素材]:生ゴム。全長:125(117)
材質生ゴム
全長(mm)125(117)
タイプDT-1
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ