切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。
こすれに強く、はがれにくいです。
UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に
トラスコ品番793-0844
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
サイズ0.1mm×75mm×90cm
質量(g)26
長さ(m)0.9
主な用途補修用
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
ライディング時のシート滑りを解消!!シートバッグなど荷物のずれ防止にも!!4つのデザインとプレーンタイプの5種類を設定。ちょっとしたシートの破れを補修するときにもピッタリです。
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。被せるだけで女性でも楽に取り付けることが可能です。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。愛車に合わせたサイズをお選び下さい。
色ブラック
関連資料適合表
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。
色黒
基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル
テープ厚さ(mm)0.57
粘着剤アクリル系樹脂
ファミリーバイク、スクーターのサドルの保護・補強・補修荷最適
用途取付簡単かぶせるだけ
材質合成皮革(ポリエステル+ウレタン)
色ブラック
ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
用途シート破れの補修用に
適合スーパーカブ/メイト/バーディー等に取付可能
寸法(cm)33×30
1枚
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
サドルのキズ・汚れ防止に。のばして装着、簡単フィット。
簡単取付で耐久性に優れたブラウンカラーの汎用レザーシトカバーです。
用途シート破れの補修に最適なシートカバーです。
材質PVC発泡レザー
色チョコブラウン
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。
テント・シート用強力接着剤。
補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。
現場施工・高所作業の用途にも最適。
塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的!
リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク適合
関連キーワード