949件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷


1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
988 税込1,087
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。 全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用 左右区別 主な適合車種汎用(Φ22.2)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
主な適合車種汎用(Φ22.2) 左右区別 適合汎用(Φ22.2)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容左右1組 材質樹脂+鉄 全長(mm)121 寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷

主な適合車種スーパーカブ50(C50-8000036-9499999・C50-0200001-0999999・C50-2100001-2299999)スーパーカブ50(AA01-1000001-1699999)スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)リトルカブ(C50-4300001-・AA013000001-3999999)リトルカブ(FI・AA01-4000001-)スーパーカブ70(C70-8000035-8599999・C70-1000001-1699999)スーパーカブ90(HA02-1000004-)スーパーカブ110(JA07-1000001-)DAX50(遠心クラッチ車・ST50-6300022-6340092)12V DAX50(AB26-1000001-)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック) ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカスト CP
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。 材質PP/ABS オレンジ 質量(g)10 適合ハンドル径(Φmm)34
1個
539 税込593
当日出荷

グラビリティシリーズをデザインする上で最も神経を使ったのは表面仕上げとレバー形状である。近年増えているブラック&クロームの車体に合うようにダブルアルマイト仕上げも用意し、レバーの曲げ形状は純正に極力近づけている。調整機能はデフォルトの位置で純正同等、そこから5mm感覚で2段階手前に調整できる。レバー上面は指が痛くなりづらい形状に切削。
主な適合車種04-13 XLモデル用 14-モデル除く
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷

アルミ製ブレーキ、クラッチの各ハンドルレバーはSTDタイプとグリップとレバーを近づけよりレバーコントロールが容易なパワーレバーの2タイプ。CB750Kシリーズでもご使用頂けます。
タイプパワーレバー 適合車種HONDA CB400F
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミ製ブレーキ、クラッチの各ハンドルレバーはSTDタイプとグリップとレバーを近づけよりレバーコントロールが容易なパワーレバーの2タイプ。CB750Kシリーズでもご使用頂けます。
タイプSTD
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Gクラフトブレーキレバーガード
エコ商品
MotoGPやMFJ公認レースにおいて装着が義務付けされたブレーキレバーガード。 走行中、他者等と接触した際に誤ってブレーキが掛かってしまうことを防止するための商品です。 ハンドルの外径がΦ22.2mmであり、スロットルグリップの先に13mm以上掴み代がある車両にクランプ可能です。 クランプはM5キャップボルトで締め付ける設計となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACTIVE(アクティブ)STFブレーキレバー
全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ 「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリート での必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。 ・精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、 指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。 ・手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能 ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階) クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
素材ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) 主な適合車種REBEL250/500 17-20
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴールド 適合車種【KYMCO】AK550 (2017-2022)
1個
5,798 税込6,378
36日以内出荷

1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1セット
6,798 税込7,478
翌々日出荷


1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可倒式タイプのアジャスタブル(6段階調整機能)付きのフロントブレーキレバーです。
適合NMAX 16-22 材質アルミ
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合車種【YAMAHA】T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023)
1個
8,698 税込9,568
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスタブル(6段階調整機能)付きのフロントブレーキレバーです。
適合NMAX 16-22 材質アルミ
1個
9,300 税込10,230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)