63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品六角レンチ 取付穴(mm)ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付けに便利。 存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
適合CT125(20)〈JA55〉 材質/仕上パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装 耐荷重(kg)1 有効長(mm)取付:200 パイプ径(Φmm)22.2
1セット
3,598 税込3,958
3日以内出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
779 税込857
翌々日出荷

ミラーの取付け方向を変えるアダプター。 ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。 ネジ径はオス側メス側共に10mm。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
779 税込857
当日出荷


仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS15タンク対応 適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン タイプブレーキ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

強化プラスチック製で耐久性、腐食性に優れています。さまざまなボトルサイズに対応します。
用途オートバイ用 材質強化プラスチック 適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS15タンク対応 適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン タイプクラッチ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し 適合汎用(Φ22.2) 取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mm パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンシェード付きでスマートフォン画面への反射を抑え、視認性を高めます。スマートフォンをホルダーにセットしてサイドボタンを押せばホルダーがロックされます。※走行中は必ずホルダーをロックして下さい。ハンドルクランプステーとミラーステーの2種類のステーが付属しています。
用途オートバイ用 付属品本体1個、ハンドルクランプステー1個、ミラーステー1個 適合車種汎用 対応寸法(mm)スマートフォン:縦約130~170、横約60~75迄対応可能
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。 マスターシリンダーに直付装着します。
適合汎用(Φ22.2) セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2 備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ 塗装色ブラック 取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm)20
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種を選ばないミラーホルダー取り付けタイプ。ミラーステー角度無段階調整!高さ5段階調節可能!。アルミミニ缶からペットボトルまで多種のドリンクをしっかりホールド
材質アルミ 適合径(Φmm)(ミラー穴内径)10
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキ(スチール製メッキ仕上げ)
1個
839 税込923
3日以内出荷


1本
特価
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナビやスマホなどの取り付けに困るZX-14Rにバランス良くデバイスを取り付けられるハンドルマウントステー。
ブラック サイズパイプ径:22.2mm 長さ170mm
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気のVFR800Fにスマートフォンなど電装機器を取り付ける際に大活躍のマウントステーです。ハンドル固定ボルトを利用して固定。
ブラック
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

2015年モデルチェンジをしたR1へスマートフォンやナビなどデバイスを取り付けるマウントステーです。
ブラック
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ボトルの大きさに合わせ調整可能。 新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。 取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。 本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
ブラック 収納サイズΦ53~70mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)タンクステー
マスタータイプやクランプタイプ、また車両の状態やライダー個々の好みに合わせられるようバリエーション豊富な形状をご用意しています。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。
付属品面ファスナー 寸法(mm)(貼付け部)28X44 材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーと共締めして取り付けるアダプター。 ネイキッド車などに適合するミラータイプステー。 ミラー部、ジョイント2箇所、自在ヘッドで向きや角度が広く調整できます。 取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。 標準ステーを抜き取りショートステーとしても使用可能。 スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。 高さ調整用スペーサー(8、10mm)を付属。
仕様ミラータイプ 付属品高さ調整用スペーサー(8、10mm) ブラック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バイク用 USB付き スマートフォンホルダー 360度回転 5V/2.5A QC3.0 防水仕様 落下防止バンド付き ブラック。 携帯ナビ等を使用しながら充電できるのでロングツーリング時に大変便利な商品です。 携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします! 電源スイッチ機能付きでバッテリーへの負荷も軽減。 IP66の防塵防水設計です。(完全防水では御座いません。)
付属品本体:1、ハンドルクランプ:1セット、22.2ハンドル用調整板:1セット、1インチハンドル用調整板:1セット、結束バンド:2本、予備ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本、ミラーステー:1本 電源DC12V/24V 出力電圧5V/2.1A 適合サイズ60mm~90mm 配線長1500mm 適合車種オートバイ汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

94497 マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ) 動画あり
マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
仕様バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 サイズパイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS32タンク対応 適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン タイプブレーキ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS15タンク対応 適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン タイプクラッチ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS32タンク対応 適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン タイプブレーキ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバー FE
ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
材質(本体)スチール 適合車種CC110<JA10> 主な適合車種クロスカブ110(&#x27;13~&#x27;19)<JA10/JA45>
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

79882、79883、79886、7988用補修パーツ。
ブラック塗装 サイズM10×P1.25 主な適合車種79882、79883、79886、7988用補修部品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
積載荷重(kg)(目安)1 有効長(mm)(マウント)200 パイプ径(Φmm)22.2 適合車種AXISZ<B7A1>
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
材質パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE
ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
積載荷重(kg)1 有効長(mm)マウント:200 材質(パイプ)スチール製黒塗装仕上げ 材質(ステー)スチール製黒塗装仕上げ
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の横型マスターよりも油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定し、ラジアルタイプ特有のダイレクト感にできるだけ近付けました。構造上、ラジアルマスターシリンダーが取付困難な車両にもオススメ。標準ステーの他、ネイキッドモデル装着時にフルードタンクが斜めにならない専用アルミタンクステー(クリアーアルマイト/46852)付属。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)を標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴無し。ハンドル外径Φ22.2専用。ブレーキホース取出方向角度は横型マスターと同じです。横型5/8インチと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバー FE
ナビやスマートフォンホルダーの取り付けに便利なアクセサリーバー。 専用ステー付属なので簡単に取り付けできます。
付属品車種専用ステー&ミラーアダプタ付属 材質/仕上パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装 有効長(mm)取付:200 パイプ径(Φmm)22 適合車種アドレス125(18~20)〈2BJ-DT11A〉
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷