自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。
自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色ブラック+イエロー
質量(g)約34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色イエロー
包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)
危険物の類別非危険物
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170
質量(g)90
危険物の類別非危険物
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタン
寸法(mm)225×110×50
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー
質量(g)393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ 洗車用 柄付き
モノタロウ
¥229
税込¥252
泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。
柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。
泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。
スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。
適合用途洗車
材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
平ブラシと丸ブラシのセット。
毛足の長い植毛部がエンジン細部まで確実に洗浄。
セット内容平ブラシ1本丸ブラシ1本
全長(mm)(平ブラシ)300、(丸ブラシ)320
ブラシ長(mm)(平ブラシ)70、(丸ブラシ)120
1セット(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
バイク洗車コンプリートセット。そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパック。セット内容。1バイクUVシャンプー:100ml。泡切れ抜群!スピード洗浄。UVカットで紫外線予防。2バイククリアコート:100ml。パッと一吹き!サッと吹き上げる。簡単作業でツヤピカ。3ハンディーブラシ:ミドル。チェーン洗浄に最適。ミドルやわらかめブラシ。4ハンディワックススポンジ。コシがあり使いやすい2層構造スポンジ。5マイクロファイバークロス。キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る
セット内容バイクUVシャンプー(100mL)、バイククリアコート(100mL)、ハンディーブラシ:ミドル、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロス
材質(ハンディーブラシ)刷毛部/PP、柄/PP、(ハンディワックススポンジ)ポリエチレン/ポリウレタン、(マイクロファイバークロス)ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)(ハンディーブラシ)210×15×45、(ハンディワックススポンジ)108×72×34、(マイクロファイバークロス)300×500
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
食器洗いにお買い得な5個入り。
材質(スポンジ)ポリウレタン
寸法(mm)80×150×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(5個)
¥89
税込¥98
当日出荷
マイクロファイバーで包んだスポンジ。ホイールの洗浄、拭き上げに最適!。-----------------------------。品番:SY134 / SY135。入数:SY134 1個 / SY135 2個。材質:ポリエステル80% ナイロン20%。サイズ:12×8×2cm
寸法(cm)12×8×2
バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイクUVシャンプー。きめ細かい泡が、水アカや頑固な汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落します。洗車と同時に紫外線予防被膜を作り、日焼けからバイクを守ります。使用方法。1:水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく。2:作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取る。応急処置。・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける。・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける。保管方法。直射日光や凍結を避ける
用途バイクの洗車用シャンプー
成分界面活性剤2種・紫外線吸収剤 液性:中性
内容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイククリアコート。専用開発ポリマーがバイクのあらゆる材質 に吸着し、強力なコーティング被膜を形成。光沢を与え、保護・劣化・汚れを予防します。使用方法。1:初めに付着した汚れを洗い落とす。2:ボトルをよく振ってから使用する。3:直接スプレーするかスポンジ等につけて、むらなく均等に塗り伸ばす。4:2~3分放置後軽く拭き取る (2度塗りするとさらに効果的)。応急処置。・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける。・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける。保管方法。直射日光や凍結をさける。成分。高分子特殊シリコーン
用途バイクの洗車用保護剤
成分高分子特殊シリコーン
内容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
セット内容毛先違いのナイロンブラシ×3、真鍮ブラシ×1、ワイヤーブラシ×1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
材質ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用
サイズ(mm)125
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
用途自動車ボディ洗浄用
セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本
材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。
汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。
屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります)
従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。
コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。
わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。
洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水
成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等
使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。
適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)
危険物の類別非危険物
1本(240mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
柔らかく頑丈で摩擦に強いシリコン素材を使用した洗浄用手袋が登場。
ブラシやスポンジでは洗いにくいホイールの裏側や奥、細かい隙間も素手感覚で細部まで徹底的に洗えるのが特徴です。
表面はブラシとして、裏面は滑り止め付きのグローブとして使用できるので、用途に応じた使い分けも可能です。
機能・スペック
片手だけでなく、左右のグローブが入っております。
厚手の手袋のため、凹凸の多いバイクパーツへの洗浄も爪・指・肌を守りながら洗えます。
手袋内部に凹凸加工を加え、滑り止め機能も抜群です。
吊り下げ用の穴付きにフック等を装着し、乾燥させることも可能です。
掌のソフトなブラシ突起はシャンプーの泡立ちを手助けし、車体を傷つけません。
10℃から160℃という非常に幅広い範囲の熱安定性をもち、高温にも低温にも強い高耐久シリコンを採用しております。
色ブルー
寸法(cm)15×30
素材シリコン100%
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗車スポンジ コーティング施工車
モノタロウ
¥169
税込¥186
クリーミーな泡立ちでボディに優しい!
材質ポリウレタンフォーム100%
寸法(mm)110×220×52
適合用途洗車
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード