折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。
また内縫いタイプで単体使用も可能です。
色ブラック
付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm)
材質ポリエステル
対応ジャケットに防風効果をプラスできるオプションインナー
防風性のある一枚生地の軽量なオプションインナー
ジッパーとボタンで対応ジャケットに接続可能
着心地のよい外縫い仕様です
携帯に便利なコンパクトポーチ付き
材質ポリエステル
色BLACK
機能防風素材を使用
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
軽量で持ち運びにも便利なパッカブル仕様の防風インナージャケット。
用途インナージャケット
材質ポリエステル100%
色ブラック
サポート機能によりポテンシャルを最大限に発揮!!
吸湿発熱加工×裏起毛加工
着圧サポート 吸湿発熱加工
色ブラック
材質ポリエステル・ポリウレタン
焚火シーンで活躍する難燃ストレッチ素材に中綿を封入した防寒インナー。本品を着ておけばアウターを脱ぐだけで焚火シーンに即対応。
さらにフラッグシップ製ジャケットであれば袖口ファスナーによる接続も可能。
ストレッチ素材。防風性。3D立体裁断
適合ジャケット。FJR-A215。FJ-W205。EJ-A111。EJ-W114 。
色ブラック
素材[表地]難燃ストレッチナイロン[裏地]ナイロンタフタ 中綿入り
冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるインナーです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。Tシャツ感覚で着用できる丸首デザイン。男性に人気のあるモノトーンカラー
材質身生地:ポリエステル100%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%
CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「ひざ、サイドヒップ」に標準装備。表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、。裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%
用途CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナーパンツ。表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ。プロテクターがないパンツでも、インナーを着ることでライディングパンツに早変わり。CE規格クリアのソフトプロテクター付属:ひざ、サイドヒップ
色ブラック
素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%
プロテクターひざ、サイドヒップ
テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。
用途インナージャケット
材質(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100%
質量(g)約200
収納時寸法(mm)200×120×50
保温力、透湿性、動きやすさを高次元で融合したハーフジップミドルレイヤーがリニューアルして再登場。
防風性に優れながらも、ウェアの蒸れをしっかり放出し常に快適さを提供する。
滑りの良い表面で重ね着もスムーズ。
冬のレイヤリングには欠かせないミドルアイテム。
仕様マルチスリーブポケット、ストレッチ+防風、フロントファスナー、脇ポケット
混率(%)(ラミネート部分)ポリエステル100、(裏起毛ニット部分)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能ストレッチ、保温性、防風、透湿、マルチスリーブポケット
生地ラミネート部分:ポリエステル100%、裏起毛ニット部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色ブラック
混率(%)アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
機能発熱性、保温性、調温機能
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
ウインドガードで走行風をブロック 薄手で動き楽々。オールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで広がる行動範囲。ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてあり、収納性、携帯性、運動性に優れます。スリム仕上げにすることで、タイトなアウターパンツの下に着用しても、動きを妨げることなく、高い防風効果で体温低下を防ぎます。着易さと携帯性を重視した、常備携帯しておくと安心な必携品としておすすめします。メーカーオールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポートする、リーズナブルなインナーパンツです。
用途品番: RR7988。品名: ウインドガードスリムインナーパンツ。COLOR: ブラック。SIZE(inch): S(28)、M(30)、L(32)、LL(34)、XL(36)、BM(38)、BL(38)。MATERIAL: 表地/ポリエステル(ウインドガード加工)。重量: 約240g (Lサイズ)
色ブラック
質量(g)約240 (Lサイズ)
山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター。「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。ウルトラライト防風インナージャケット。特徴。シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、。ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!。季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。※シレ―加工とは?。従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。-------------------------------------。商品名:ウルトラライト防風インナージャケット。品番:YKM-212。カラー:ブラック。サイズ:S,M,L,XL,2XL。生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm。素材:シレ―加工ナイロン30D
用途ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター。品番:YKM-212。収納時サイズ:65×65×30mm。重量:70g
色ブラック
質量(g)70
収納時寸法(mm)65×65×30
冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるインナーです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。首元も温かくオシャレなハイネックスタイル。男性に人気のあるモノトーンカラー
トラスコ品番567-5856
材質身生地:ポリエステル100%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%
色黒
サイズL
胸囲(cm)96~104
身長(cm)175~185
身丈(cm)72
1枚
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるタイツです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。肌触りの良いソフトなアウトゴム。男性に人気のあるモノトーンカラー
材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%、ウェストゴム:ポリエステル70%、ナイロン20%、ポリウレタン10%
色黒
CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、。裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%
用途CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナージャケット。表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ。プロテクターがないジャケットでも、インナーを着ることでライディングジャケットに早変わり。CE規格クリアのソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中
色ブラック
素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
厚さ(mm)0.1
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDI-002 WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】。フィット感抜群の防風ストレッチ保温インナーグローブ。薄手でありながら冷たい風をシャットアウトする、防風フィルム採用の高機能ストレッチインナーグローブ。3レイヤーの極薄ストレッチジャージを採用し、防風フィルム採用生地にありがちなゴワつきを抑え、しなやかにフィットするのが特長です。冬場はもちろん、寒暖の差が激しい春秋もおすすめのシーズン。暖かい日中はバックに忍ばせておき、朝晩の冷え込みが厳しいときにインナーグローブを装着すれば、一日をより快適に過ごすことが可能。豊富なサイズ展開で、男性・女性問わずご使用いただけます。製品詳細。・防風フィルム採用の3レイヤー構造。・レディースサイズあり。-------------------------------------。商品番号:IDI-002。商品名:WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】。サイズ:S,M,L,XL,LF。色:BLACK
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。特徴:防風フィルム採用の3レイヤー構造
色ブラック
構造防風フィルム採用の3レイヤー構造
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。)
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
スマホ操作可能
小指側面リフレクター(側方安全性を向上)
しっかりホールドする手首ベルト
シールドワイパー
コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材)
3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材)
インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT
NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い)
誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し)
※コンフォマックス
中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。
※3M TM シンサレート TM
微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。
科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。
※NEOCOT
抗ウィルス効果が認めれた生地。
銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。
色ブラック
キルティング生地を使用した暖かな防寒つなぎインナーです。腰回りの大きく開くファスナーでトイレも楽々。肩、腰、にストレッチ性のあるニットを使っていますのでつっぱり感がなく作業も快適です。裾口は寒さを逃がさなく、ずり上がり防止のリブ使い。胸にはポケット付。
種別半袖つなぎ
機能防寒
混率(%)ポリエステル100
中綿(g/m2)(身頃)60
材質表生地:ポリエステル中綿キルト
色ネイビー
仕様後開き2本ファスナー付
その他生地の質量は目安です。
材質タフタキルティング
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル100
車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。
・Windproof liner with electric heater(DC12V)
・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc.
・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm
・Three-stage temperature settings are available
色BK
靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
色BK
サイズFREE
1足
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
お腹の冷えに効果大な電熱ウエストウォーマー。2種類のバッテリー接続用ケーブルを備え、コミネ製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209)と市販のUSBモバイルバッテリーどちらも使用可能なハイブリッド仕様。
3段階の温度設定が可能。
防風構造。
裏起毛素材でより暖かく。
色BK
サイズFREE
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
究極の耐極寒仕様ロングツーリングジャケット 着脱プリマロフトチタン防寒インナージャケット装備。厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームジャケット。 脱着可能なファー付きフードとアウターネックウォーマーが、襟首周りから寒風の侵入を許さず、裾からの侵入はストームガードでシャットアウトし体熱を逃しません。インナージャケットの裏地はチタンをスパッタリング加工し、体熱を効果的に反射し高効率で身体を保温。さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用し究極の防寒性を誇ります。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。 最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)ジャケットは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインタージャケットです。
用途MATERIAL:[表地]ポリエステルヘリンボーン、フェイクファー、防風ストレッチ素材 [裏地]ウォーターシールドEX [インナー]エンボスタフタ、チタン起毛トリコット[インナー中綿]ポリエステル(プリマロフト(R))。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
色ヘリンボーンダークオリーブ
防風・透湿素材薄手の裏起毛ゴア(R)ウインドストッパー(R)ファブリクスを使用したマルチグローブ。
指先が出せるのでグローブを外すことなくダイレクトにスマホ操作が可能。
また指先はスマートタッチレザーを施している為、グローブをしたままの操作も可能です。
掌側にはグリップ操作時の擦れ対策に合皮を叩き縫い。
ハンドルカバー用インナーグローブやバイク以外のタウンユース、釣りなどマルチに活躍する防風グローブです。
色ブラック
仕様防風・防寒・透湿仕様
材質ゴア(R)ウインドストッパー(R)ファブリクス、合成皮革、スマートタッチレザー
対応両手タッチパネル・スマホ
20デニールの極薄ナイロンを使用した超コンパクトな防風パーカーです。
デザイン性と機能性を兼ね備え、インナーとしてもアウターとしても使えるユーティリティ性能。
スポーツシーンでは定番となった極薄ナイロンパーカ―に、ライダーには嬉しい防風(シレー加工)・耐久撥水(DWR加工)とUVカットを追加しました。
また、超軽量の超極細繊維を使用しており、パッカブル仕様で11x12cmに折りたためるため持ち運びに非常に優れています。
両腕の側面と背面の3点にリフレクターを搭載しており、視認性を高め安全性にも配慮しています。
サイズ設定もS~2XLと幅広く設定し、アウターとしてもインナーとしても選びやすくしています。
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様ファスナーポケット、袖ペン差し
種別ウインドブレーカー
混率(%)ポリエステル100
分類防寒
機能ストレッチ、防風
保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地。折り畳み式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
オールシーズン対応の完全防水ソックス。雨の日の不快感解消。
3層レイヤー構造で「調温性、透湿性、防水防風性」を発揮。
裏地に天然高級素材メリノウールを使用することで高い防臭抗菌効果採用。
調温効果により暑い日でも蒸れを防ぎ、寒い日は熱を外に逃がさない。オールシーズン快適な万能ソックス。
アウター:吸湿性、速乾性の高いナイロンを使用
中間層:UK porelle 社製透湿防水膜(多孔質フィルム)
インナー:保温性、除湿性が高く、防臭抗菌効果のあるメリノウール
色ブラック
バイク用ウェアとキャンプ用ウェアの融合。
「焚火を楽しむ難燃性」と「快適に動けるストレッチ性」を両立した新たなファブリックを採用。
身頃には追加装備や拡張性に優れるウェビングを多数配置。ミリタリー調のデザイン性にも一役買っている。
別売りインナー取り付け用ファスナーを両腕内部に備え、冬のキャンプツーリングにも対応。
(インナー品番:FIRJ-W216) 活躍の広さはまさに「着る道具」でありバイクとキャンプをシームレスに繋げる新たなプロダクト。)
ストレッチ素材。防風性。リフレクター搭載。3D立体裁断。背中ベンチレーション。[肩][肘][背]プロテクター標準装備。別売デタッチャブル難燃ストレッチインナー(FIRJ-W216)適合。[胸]プロテクター別売
素材[表地]難燃ストレッチナイロン[裏地]ポリエステルメッシュ
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。ソフトな防風生地のアウターと、中綿のインナーを組み合わせることで、しなやかで軽い着用感と防寒、保温性を両立。脱着式のインナーは単品でも着用できるのでツーリング先の着回しに便利。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。防風アウターに脱着式インナーを装備。気候に合わせてロングシーズン対応。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。インナー単体はツーリング先での着回しに便利。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
防風・透湿ウインドガード生地を採用したカーゴスタイル ベンチレーション装備で快適。カーゴスタイルパンツにウインドガードを採用することで走行風を遮断し体温低下を防ぎます。高い防風性により冬はインナーパンツを併用することでウインターパンツとしても活躍。また、ベンチレーションも装備され、汗ばむ時期も柔軟に対応。ウエスト部にはルーズフィットシステムを採用し、いつでもジャストフィット、快適な履き心地。パッド位置がアジャスト可能なウエストパッド、ニーガード標準装備で、安全性にぬかりはありません。バイクを降りたあとのフィールドでも気軽に行動出来るカーゴスタイルでバイク乗りをサポートします。
用途品番: RR7479LF。品名: ウインドガードカーゴストレッチコットンパンツルーズフィット。シルエット: ストレートフィット。MATERIAL: コットン・ポリウレタン。PROTECTOR: 腰、膝(CE規格)パッド標準装備(着脱可能)
仕様(シルエット)ストレートフィット
色ブラック
プロテクター腰、膝(CE規格)パッド標準装備(着脱可能)
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。タウンユースにも適したミドルカットジャケットです。冬のライディングに備え、防風設計されたアウターとインナーで隙間からの冷気をシャットアウト。防風アウターの表地は防水コートで急な雨でも安心。裏地には防風性が高く肌触りの良いツイル生地を使い着心地も重視。フロントファスナーはムシ隠しと内側の前立てで風の侵入を防ぎます。ポケットも防風設計。簡単に脱着できるので、幅広い着こなしが楽しめます。フードは脱着が可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。背面には反射プリントを設置し夜間の視認性をアップ。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。隙間からの冷気をシャットアウト。冬のライディング用に防風設計されたジャケット。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。防水仕様のアウターで急な雨でも安心。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
JK-5793 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ-IFU HR
防風・保温生地(ソフトシェル)を使用
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
フード取り外し可能
保温インナー取り外し可能
保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能
MATERIALS
[outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ-IFU
防風・保温生地(ソフトシェル)を使用
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
フード取り外し可能
保温インナー取り外し可能
保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能
MATERIALS
[outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
防風性と保温性を持ったソフトシェル素材を使用したウインタージャケット。充実の機能でロングシーズン着用可能。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。保温インナーの着脱やベンチレーションの開閉で気候に応じた着用が可能。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・背面に通気フラップ。・取り外し可能な保温ライナーと通気口で、季節を問わず長く使用できます。・夜間の安全性を高める反射パネル。・快適な乗り心地を実現する3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩部プロテクター:KOMINE SK-857。・肘部プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・着脱可能インナー標準装備。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・3Dメッシュパッド。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・3Dメッシュ。・伸縮生地
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。[断熱材]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル[断熱材]ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
関連キーワード
1
2
3
次へ