ネイキッド車両の定番ミラー
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツを採用。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
鏡面が広く、抜群の後方視界。
仕様新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色ブラック
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付
取付ねじ10mm 正ネジ
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
バイク用 汎用 丸形ミラー ブラック。
左右共通で使用可能です。
360度角度調整可能。
種別左右共通
色ブラック
ミラー径(Φmm)105
主な適合車種汎用
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー。大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mm正ネジタイプ。右ミラー(品番:KS-276R)。左ミラー(品番:KS-276L)。凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。
色ブラック
質量(g)約190
ねじ径(Φmm)8(M8×P1.25)
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ネオカスタムフォルム。
新規格に準じた鏡面積になってます。
車両タイプを選ばないネオカスタムフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色クロームメッキ
取付ねじ10mm 正ネジ
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
大人気!定番の超ロングセラーモデル。
左右共通で使用可能。
種別左右共通
ねじピッチ(mm)1.25
取付寸法(mm)幅165×高さ155
ミラー寸法(mm)幅110×高さ73
カスタム カウルミラー 左右セット 汎用 黒 スクエア
レプリカタイプのバイクカスタムミラー!
破損時の交換にも最適!
左右セット(2本)
参考CBR600RR、CBR250R
種別左右セット
ミラー寸法(mm)縦 約96、横 約173
使用ビス径(mm)約30-41(片側が長穴で調整可能)、M6ネジサイズ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホンダ絶版車CB系にはコレ!ヨンフォアタイプミラーSET!。ノーマルの形状を再現し、ミラーステーをショートタイプ仕様に。
種別左右セット
取付ねじ10mm正ネジ
1セット(2本)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
バイク用ミラー Z2タイプミラー 10mm ショートステー ブラック。
大人気!定番の超ロングセラーモデル
左右共通で使用可能
種別左右共通
タイプショート
主な適合車種汎用(10mm正ネジ車)
取付ねじ径(Φmm)10
バイク用 Z2タイプ 補修 交換用 ミドルミラーステー。
材質スチール
タイプステー単体ミドル
適合車種汎用
バイク用 Z2タイプ 補修 交換用ロングミラーステー。
タイプロング
ねじ径(Φmm)ハンドル側:10、ミラー側:8
主な適合車種汎用
バイク用 カワサキ Z2タイプミラー 。
ミラー部分単体の修理、補修用パーツです。
タイプミラー単体
ミラー径(Φmm)約105
主な適合車種汎用
取付ねじ径(Φmm)8
バイク用 カワサキ Z2タイプミラー ショートステー。
タイプステー単体ショート
ねじ径(Φmm)ハンドル側:10、ミラー側:8
主な適合車種汎用
M10/M10逆M8ボルト付属
種別左右兼用
適合左右兼用、ヤマハ用右
ねじ径(mm)8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)
軽くて強いオールアルミ製のカウリングミラーです。転倒などのミラー破損時の交換用として最適
用途オートバイ用
適合汎用
材質アルミ
寸法(mm)ミラー部: 約縦38×横105、ミラー取付部ビス穴:約35-55(片側が長穴で調整可能)
サイズS
色(本体)ブラック
ねじサイズビス穴径:M6
1セット
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
破れにくい高耐久とぴったりフィットで使いやすいバイクカバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞り。前後にロック用の大型スリットがついてるので盗難抑止対策に最適。ハンドルロック状態(左側)に合わせた立体裁断。風を巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴったりフィット。従来のバイクカバーEタイプに比べ強力コーティングにより耐久性に優れます。
タイプカウルミラー
生地国産高密度厚地織物使用 / (シルバー部)フッ素系アクリル樹脂アルミコーティング加工 / (前部)フッ素系アクリル樹脂コーティング加工 / ポリエステル糸100%
関連資料商品の詳しい説明(0.25MB) (0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
スクータータイプの補修用ミラー。スーパーディオ、ライブディオ、リード、タクト、セピア等に 左右セット
種別左右セット
メーカーHONDA
仕様8mm 正ネジ車両用 L/Rセット
適合車種ライブディオスーパーディオズーマータクトディオスマートディオ等
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ