20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品六角レンチ 取付穴(mm)ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
779 税込857
当日出荷

ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき) 幅W×全長(mm)90×220 寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
1個
759 税込835
当日出荷

7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。 社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。 8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種汎用
1セット
779 税込857
当日出荷

遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP 質量(g)190 タイプ左右兼用 ミラー径(Φmm)95 クランプ径(Φmm)22.2 アズワン品番64-9547-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。 ハンドル径22mm 直径(Φcm)ミラー約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。 マスターシリンダーに直付装着します。
適合汎用(Φ22.2) セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2 備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ 塗装色ブラック 取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm)20
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し 適合汎用(Φ22.2) 取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。 タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
材質スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。 アームがお好みの角度に調整可能です。 ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。 ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。 全車取付可能
用途自転車用バックミラー ミラー径(Φmm)75 材質ミラー/樹脂 ブラック 質量(g)100 適合外径(Φmm)22.2Φmm用
1個
969 税込1,066
当日出荷

”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。
ブラック タイプミラーホルダー(クランプ) 径(Φmm)17.5
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプミラーホルダー(クランプ) 径(Φmm)17.5
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。 このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)65 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-26
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)