三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用
材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠
付属品スペアキー3本
長さ(mm)1800
質量(g)約1800
チェーン径(Φmm)5.5
サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。
付属品キー3本
寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14
色ブラック
質量(g)約940
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800
ワイヤー径(Φmm)22
付属品キー3本
質量(g)約1580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池
質量(g)500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69
使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)
電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)
音圧レベル(dB)警報/110(85/m)
動作温度(℃)-10~50
使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ベーシックなU字ロックです。
幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
付属品キー3本
色ブラック
質量(g)約1030
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ワンタッチで脱着できるタンクバッグ「GIVIタンクロック」シリーズの車種部アタッチメント。
ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。
軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。
振動を検知し、稽古国音アラームがなります。
盗難防止・いたずら防止に最適です。
10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。
強度性も高い商品です。
アラームはON/OFFが選択出来ます。
120dB盗難防止セキュリティーアラーム。
耐水性があり、少しの雨は心配不要。
CR2リチウム電池で作動します。
外出先であなたのバイクを守ります。
振動検知すると120dBアラームが作動。
小型&軽量295g。
強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。
おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。
取り付け適合
油圧式ブレーキの車両
ハンドル径は33mmまで
レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度
※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120
質量(g)295
色ブラック
使用電池CR2リチウム電池
使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
多彩な施錠方法が叶うダブルループチェーン
焼き入れ加工を施した角型チェーンを採用した高強度ダブルループチェーン。
組み合わせて使える高自由度が魅力。
南京錠と組み合わせればハイレベルのセキュリティーも可能。
チェーン
焼き入れ加工を施した直径6mmの角型チェーンで耐切断性向上。
ナイロンカバー
愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。
質量(g)約1150
直径×長さ(mm)6×1200
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
E バイク Shimano(R) STEPS E8000、E7000、E6100、E5000 シリーズ用のチェーンリング SM-CRE61、SM-CRE70、SM-CRE80 のロックリングを取り外して取り付けます。TB-BB10、TB-BB40、TB-1005、TB-8919と組み合わせてTB-1071と組み合わせて使用します。
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
スチール製ボールクリックコンボギアシステムは、高いセキュリティを提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。クロスバー上の二重ゴムコーティング。ひっかき傷に対する二重ゴム保護。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。保管用の自転車用ブラケット付属。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。魅力的なデザイン。
直径(Φmm)13
寸法(Φmm)10
ワイヤー長(mm)1200
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
スチール製ボールクリックコンボギアシステムは、高いセキュリティを提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。クロスバー上の二重ゴムコーティング。ひっかき傷に対する二重ゴム保護。4桁の組み合わせ(10,000 の異なる組み合わせ)。保管用の自転車用ブラケット付属。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。魅力的なデザイン。
質量(kg)1.2
直径(Φmm)13
本数通常キー3本、LEDライトキー1本
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー
直径(Φmm)14
本数通常キー3本、LEDライトキー1本
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
イエール コンビネーション ケーブル ロックは、軽量で汎用性が高く、便利な標準セキュリティ ソリューションです。2 か所にケーブルを固定するツインロックと、引き剥がしや引っ張りに抵抗するスチール製ボールクリックギアシステムを備えています。
用途ツインロックは、2箇所でケーブルをロックヘッドに固定する。スチール製ボールクリックコンボギアシステムは高い安全性を提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。バックライト付きタンブラーで、日中の作業も楽々。頑丈なビニール製ケーブルカバー。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。容易な取り付けを可能にする柔軟性の高いケーブル。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。
質量(kg)0.4
寸法(Φmm)10
ワイヤー長(mm)1800
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
チタンで増幅された六角形の硬質鋼は、あらゆる攻撃に対する保護を提供します。4点ロックが可能で、頑丈なタイプのバーが、ハッキングから最大限に保護します。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)3.04
本数通常キー3本、LEDライトキー1本
チェーン長(mm)1000
キー方式4段ダイヤル式
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
極めて頑丈なロックにより、切断や衝撃に対する耐久性を最大限に高めています。4 箇所でロックでき、ヘビーデューティータイプのバーが付いているため、ハッキングから最大限に保護されます。1マイクロライト、4個のレーザーカットキー、高度なセキュリティロック、スパイ活動、ハッキングへの耐性、。ブランクキーによるオープン、ドリリング攻撃。擦り傷を防ぐための二重層ゴムカバー 。
質量(kg)1.48
直径(Φmm)13
寸法(Φmm)10
ワイヤー長(mm)1200
本数通常キー3本、LEDライトキー1本
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!。熱処理を3回施した10mmの6角チェーン。LEDライト付きの複製が難しいスティックキーを使用。鍵穴にはダストカバー付き
色ブラック/オレンジ
キースティックキー
バッテリーロックとして専用設計された鉄芯入りキー式ワイヤーロック。カギをしたまま走行しても邪魔になりません。本体に車体を傷つけないバンパー付き。扱いやすいシリンダーキー採用。
セット内容キー2本付き
長さ(cm)約30
キー方式シリンダー
太さ(mm)約8
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。
材質PP/ABS
色オレンジ
質量(g)10
適合ハンドル径(Φmm)34
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカスト
色CP
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
光を反射するシルバーコーティング。ポリエステル100%。盗難防止鍵穴付。Φ40mmの鍵穴で、便利
用途雨・ホコリ・紫外線などからバイクを守る
材質ポリエステル タフタ撥水加工
300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております
300Dオックス
厚手生地採用で、丈夫なカバーです
しっかり固定
後部からひもで絞るタイプ・ストッパー付き
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地オックス生地(300デニール)
仕様【風飛び防止】後部の紐絞り(ストッパー付き)、【ロックホール】前後40mmアイレット
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。
2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。
径(Φmm)リンク:20
最高級厚織り生地使用
断熱効果抜群!光を反射するシルバーコーティング
ツーロック鍵穴付(内径40mm・前後4穴)
300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております
300Dオックス
厚手生地採用で、丈夫なカバーです
しっかり固定
後部からひもで絞るタイプ・ストッパー付き
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
プリント入
「警報装置付」プリントで盗難やいたずらから、愛車を守ります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地オックス生地(300デニール)
仕様【風飛び防止】後部の紐絞り(ストッパー付き)、【ロックホール】前後40mmアイレット
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)30×24
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
代表車種ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠
・極太12mm焼入れ加工済チェーン
・マルチに使えるリング付属
・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン
・滑らか操作のウェーブキー3本付
・反射素材で防犯アピール
・あらゆる施錠方法に対応
・素材:南京錠ケース→ABS
南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235
スリーブ→PP
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0055。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック BLUE。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。
材質PVC
色ブルー
商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
使用箇所ブレーキレバー
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0054。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック RED。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。
材質PVC
色レッド
商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
使用箇所ブレーキレバー
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0053。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック ORANGE。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。
材質PVC
色オレンジ
商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
使用箇所ブレーキレバー
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ