【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24
付属品取付用パーツ
質量(g)約1490
外形寸法(mm)420×310×280
内形寸法(mm)385×285×270
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
上面に加えて両サイドからも内部に直接アクセスできるので、幅広い荷物もラクラク収納可能!。取付けバックルも大型になり、より安定した取付けが可能になりました。3方向から荷室にアクセスできるので下に入れた荷物も取り出しやすく、大きな荷物もラクラク収納可能です。日帰り・1泊程度に最適な19~27リットルの容量可変式。拡張ファスナーを開閉させることで、19~27リットルと荷物に合わせて容量調整が可能。余ったベルトを纏められる面ファスナーを装備したKシステムベルトを採用。ワイヤーフレームと構造体により荷物が少ない時でもシッカリとした形状を保ちます。前後内部の構造体をアーチ状にする事で、シート形状に沿って安定した積載が可能になりました。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しておりません。突然の雨にも安心なレインカバーを標準装備。衣類等を挟んでおける便利なバンジーコードをバッグ上面に追加。
セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダベルト×1
材質1680Dポリエステル+PVCレザー
容量(L)19~27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×410×300(最小時)
収納量最大7.0kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)24
質量(kg)2.0
外寸(mm)310×390×260
内寸(mm)280×370×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3
付属品キー2個
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)39
質量(kg)3.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック
材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール
取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5
鍵鍵別売
色々入る大型ツールバッグ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
バッグ下部に4つの水抜穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
やや大きめのサイズでサイドバッグとしても活用できます。
容量(L)3.5
材質PVCレザー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×95
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色ブラック
付属品取付金具
材質スチール
加工粉体塗装
車両本体のキーで、トップボックスの開閉ができる「Hondaワン・キーシステム」を採用しています。車両にマッチした形状、スタイリングとし、フルフェイスヘルメットを1個収納可能です。※ヘルメットの形状によっては収納できません。許容積載量:3kg
色未塗装ブラック
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
縦置き・横置きが可能。
容量(L)約58
材質ABS樹脂
高さ(mm)315
寸法(幅W×長さL)(mm)385×485
許容積載荷重(kg)10
適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX
付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個
材質樹脂
寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345
高さ(mm)200~190
質量(g)500
容量(L)約10
適合車種一般的なリアキャリア装着車
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)56
質量(kg)3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
こんなお得な商品も!

収納ボックス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
色グリーン/グレー
材質(本体)ポリプロピレン
フタあり
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)285
有効内寸法・幅(mm)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)2.96
容量(L)約57
耐荷重(kg)80
ボックスの取付に必要です。
用途ビジネスボックス専用
関連キーワード