12,665件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄(FC250)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 動画あり
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ねずみ鋳鉄 全長(mm)155 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4 クランプ幅(mm)約40
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤンキーバイス モノタロウ 動画あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付 材質硬質ゴム+アルミニウム
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンバイス SK(新潟精機) 動画あり
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端)真鍮
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33 トラスコ品番810-7606 質量(g)270 適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37 口幅(mm)50 取扱説明書(0.27MB) 口高(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 適合電線(mm2)35~70 最大挟み能力(mm)45 材質真鍮 質量(g)460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。 材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型シャコ万力 モノタロウ 動画あり
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。 材質ねずみ鋳鉄 質量(kg)1.65 全長(mm)150 口幅(mm)75 口開き(mm)60 口深(mm)40 全高(mm)165 アンビル(mm)42×23 最大締圧力(kN)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS329J1 材質(ねじ部)SUS304 皿振り角度(°)20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)