80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じられます。
脚長さ(mm)34.5
材質ブリキ
穴数2
穴間隔(mm)80
収納枚数(枚)230
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
足間隔80mm
仕様オール金属製品
材質ブリキ
足長(mm)36
脚間隔(mm)80
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。
A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。
26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。
リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質PP
穴数30
適合サイズA4
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
適合KFA4GR、KFA4BL、KFA4PK、KFA4YE用
1パック(30本)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質リング/スチール、レール/ポリプロピレン
穴数30
適合サイズA4
材質ステンレス(SUS304)
サイズA4
質量(g)300
サイズ(mm)235×320×0.4
アズワン品番1-3423-01
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
差し替え・追加のできるリング・表紙
穴数34
収納枚数(枚)(ノートリーフ)150
適合サイズA4
材質本体:ポリカーボネート、オープナー:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×25×284
1組
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様見出し部/背紙差替式、総縁金具付、とじ具:MP式とじ具30穴
グリーン購入法適合
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
大判メニューBOOK
材質PU(トリム)、PET(透明部)、ステンレス(コーナー金具)
色レッド
サイズB4
高さ(mm)382
横(mm)280
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×7×95
穴数2
脚長さ(mm)37
穴間隔(mm)80
収納枚数(枚)250
薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付きB5ルーズリーフやA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×225mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード
材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙
寸法(mm)インデックス:257×225
規格A4
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ258×18×306
本体質量(g)206
収容数コピー用紙100枚
薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード
材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙
寸法(mm)インデックス:257×197
規格B5
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266
本体質量(g)175
収容数コピー用紙100枚
金具に開いている穴と出っ張り部分を利用してインシュロックタイ等にてケーブルをまとめることができます。
仕様奥行方向取付時取付推奨ラック:幅700mm以上
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)36(W0)×27(H0)×401~750(D0)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(kg)8
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
現場でいつでもMSDSを確認できます。本体板にセットのワイヤーラックを取り付けて使用してください。取付穴(本体上左右2か所、中央部2か所)で、壁などに固定して使用してください(取付金具付属)。チェーンでバインダーと本体を繋ぎ、紛失防止対策。
用途MSDSが必要な工場などの現場に。
寸法(mm)(本体板)356×508、(ワイヤーラック)350×242×123、(SDSバインダー)267×295×54、(チェーン)950
アズワン品番65-1338-71
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
穴数29
収納枚数(枚)(ノートリーフ)100
適合サイズB5
付属品オープナー1組(2枚)
材質本体/ポリカーボネート、オープナー/ポリプロピレン
幅(mm)19
高さ(mm)241
奥行(mm)18
1組(4本)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質R-PP
とじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)
脚間隔(mm)80
こんなお得な商品も!

レバーファイル Z式
モノタロウ
¥139
税込¥153
新しい発想のユニバーサルデザイン・Z式ファイル。
金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用。
サイズA4タテ
収納枚数コピー用紙120枚
厚さ(mm)表紙生地/0.8
タイプタテ型
背幅(mm)20
寸法(縦×横)(mm)306×239
材質(表紙)ポリプロピレン
材質(とじ具)スチール
名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。
差し替え便利なリング金具。
サイズA4タテ
材質表紙:ポリプロピレン、綴じ具:スチール
幅(mm)238
高さ(mm)306
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
書類の端が揃うDリング金具。ワンタッチ開閉で書類の途中差し替えが簡単です。
背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付で抜き差しも簡単。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。
サイズA4タテ
材質表紙:再生PP製
幅(mm)250
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
収納枚数約280
背幅(mm)43
穴数2穴
とじ厚(mm)30
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。
付属品取付金具
材質樹脂
寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46
質量(g)250
書類の端が揃うDリング金具。ワンタッチ開閉で書類の途中差し替えが簡単です。
背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付で抜き差しも簡単。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。
サイズA4タテ
材質表紙:再生PP製
幅(mm)240
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
収納枚数約250
背幅(mm)37
穴数2穴
とじ厚(mm)25
穴間隔(mm)80
こんなお得な商品も!

レバーファイル Z式
モノタロウ
¥139
税込¥153
大きさの違う切抜きや、出し入れの多い書類の整理にピッタリな手軽なファイルです。
指一本の簡単操作で書類を押さえ込むプレス金具が特徴で、穴を開けなくてもどんどん重ねてファイルできるので会議資料等の保管にも便利です。
表紙ウラには内ポケットがついていますのでメモなどの一時保管に利用できます。
背の筋押しがW(2本)で入っているので角がなく、手に優しくフィットします。
サイズA4タテ
収納枚数コピー用紙120枚(最大)
タイプタテ型
種類レバーファイル
背幅(mm)15
寸法(縦×横)(mm)310×240
材質(表紙)ポリプロピレン、Z式プレス金具
グリーン購入法適合
100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
時代が求める情報セキュリティ。ノートパソコンの盗難や情報漏洩を防ぎます。
”シリンダー錠タイプ”と”暗証番号錠タイプ”の2タイプをご用意いたしました。
こちらのロッカーは、15インチノートパソコンを想定したサイズ設定になっております。
鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
用途学校、企業、施設などのノートパソコン収納用ロッカーとして
付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)875
色クリアホワイト
高さ(mm)1600
奥行(mm)400
鍵シリンダー錠錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×400×1600
1台
¥149,800
税込¥164,780
26日以内出荷
関連キーワード