67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = オスパネル上の高さ = 20.32mm最大パネル厚 = 6.35mm穴径 = 9.53mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC Adapter RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メスパネル上の高さ = 18mm最大パネル厚 = 4mm穴径 = 2mm2mm径チップジャック対応ターミナル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

仕様色 = 白コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = オスパネル上の高さ = 20.32mm最大パネル厚 = 6.35mm穴径 = 9.53mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メスパネル上の高さ = 18mm最大パネル厚 = 4mm穴径 = 2mm2mm径チップジャック対応ターミナル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様色 = 青コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様色 = 青コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = オスパネル上の高さ = 20.32mm最大パネル厚 = 6.35mm穴径 = 9.53mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷


仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC Adapter RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧(V)125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクト仕上げ = ニッケル。定格電流 = 20A。定格電圧 = 120V dc。オス/メス = オス。Grayhill 29シリーズプッシュポスト及びバインディングポスト. 29シリーズには、プッシュポストとバインディングポストの両方が含まれているので、多様な用途に適しています。 プッシュポストは、3つの取り付けオプションを備えているので、汎用性がさらに向上します。 これらのオプションには、標準型、絶縁型、バナナプラグ型があります。. プッシュポストの特長: すばやい接続 / 取り外し ボードからの高さ: わずか7/8インチ 標準型、絶縁型、バナナプラグ型 高温のスプリング式 追加のカラー(オプション)で色分けされたキャップ 定格電流: 20 A @ 120 V dc バインディングポストの特長: 圧着を防止する埋込型の穴 直径3/8の省スペース又は装飾用のフレアスカート デュアル取り付けベースアクセサリ 定格電流: 15 A @ 120 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 30A定格電圧 = 50Vオス/メス = オス最大パネル厚 = 12.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro スプリング端子 M4 、定格 48 V 、 15 A (最大 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この頑丈なスプリング端子は M4 ねじの取り付け部を備えており、定格 48 V 、 15 A です このスプリング端子製品は、ニッケルめっきの ABS 及び黄銅構造を採用しているので、高い耐腐食性と性能を発揮します。 特長と利点 スプリング端子 M4 ねじ継手 定格 48 V 15 A (最大 用途 スプリング端子は、さまざまな電気計測器の用途で使用され、さまざまなねじサイズが用意されています。一般的に、次の製品と組み合わせて使用されます。 裸線 スペードラグ バナナコネクタ ピンコネクタ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様色 = 黒 , 赤定格電流 = 15A定格電圧 = 48V穴径 = 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
759 税込835
翌々日出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できます
仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクト仕上げ = ニッケル定格電流 = 16A定格電圧 = 50V dcオス/メス = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様色 = 緑, 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC Adapter RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷

仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端:ネジ アズワン品番65-1515-36
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷


仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:バインディングポスト ポジションへの変換:1 種別への変換:- アズワン品番65-1597-89
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:- Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1603-54
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

仕様製品群:5018 シリーズ 定格電流:30A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1515-48
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:2 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:バインディングポスト ポジションへの変換:2 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプター アズワン品番65-1544-05
1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷


仕様製品群:- 定格電流:30A 定格電圧:500V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:スタッド / タレット アズワン品番65-1543-88
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:2 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1576-21
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スタッド / タレット アズワン品番65-1622-43
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷

仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 色:イエロー アズワン品番65-1612-01
1個
3,500 税込3,850
欠品中