21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm) エスコ品番EA950CD 質量(kg)1.34 全高(mm)80 目盛【ゲージ】0~‐1.0bar 材質(パッド)特殊ゴム 吸着能力(kg)120
1個
74,100 税込81,510
翌日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。 耐荷重(kg)壁4、天井2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610 耐荷重(kg)約100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様吸着パッド材質:特殊ゴム 付属品プラスチックケース 質量(kg)1 材質(本体)アルミ合金 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 吸着面寸法(Φmm)180 アズワン品番64-7965-72 パッドサイズ(Φmm)210 吸着能力(kg)最大120
1個
34,800 税込38,280
当日出荷

本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。
用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報) 適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々 質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way) 電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ) 連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告) 直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません) 関連資料(1.39MB) 吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA950DC-2B セット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース 材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 寸法(mm)【サクションリフター】345×230 質量(kg)4 全高(mm)【サクションリフター】90 ケース寸法(mm)450×360×130 材質(ケース)【収納ケース】プラスチック 材質(ハンドル)樹脂 自重(kg)【サクションリフター】1.43 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)100
1個
42,400 税込46,640
当日出荷

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm)約52 最大吸着能力(kg)2(1個当たり) 材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

シンワ測定ハンド吸着盤
エコ商品
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤 材質本体:アルミ 寸法(mm)128×243×100 質量(g)668 タイプダブルB ワンタッチ 吸着力~25kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テナントカンパニーT1Bバッテリー式マイクロスクラバー
エコ商品
バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。 コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。 11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38 仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時) 幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444 全長(mm)695(ハンドル格納時) 質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む) 出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9 電圧(V)DC12.8 全幅(mm)502 使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38 タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9 全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時) 保護等級IPX3 バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Wh バッテリー電圧(V)12 モーター電圧(V)DC12.8 騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3 振動(m/s2)<2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷