25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコクリーンルカエル
容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。 チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚 質量(kg)約3.5 材質(本体)PP 方式微生物分解方式(低温分解) 処理能力400g/1日(三角コーナー約半量) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。 対象一般細菌、バクテリア 使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色 直径(mm)25
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄消毒液 (藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用)
エコ商品
種別藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用 タイプボトルタイプ 内容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。 使用場所トイレ 成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料 使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
999 税込1,099
当日出荷

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状粒:リング状 成分PP
1袋(1L)ほか
2,090 税込2,299
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤 成分殺菌剤、防カビ剤、水 使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
9,598 税込10,558
当日出荷

ダイヤアクアソリューションズグリストラップ・雑排水浄化剤 デオパワーGT
グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
紅黄褐色、帯黄白色 引火点(℃)169 臭気土壌臭 性状粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
1箱(50g×20錠)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分 シリーズハイター 液性アルカリ性
1本(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌剤によって靴底を清潔にし、汚れ・バクテリア・カビなどを除去します。 トレーの裏面にずれ防止加工処理を施しています。
材質PP(ポリプロピレン)
1枚
37,980 税込41,778
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、 黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、 悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および 洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 使用希釈倍率20~120倍 アズワン品番64-9290-51 商品タイプ業務用
1個(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。 使用場所トイレ 成分硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質 使用方法水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
2,798 税込3,078
当日出荷

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。 悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。 水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。 その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型 成分鉄・硅酸・微生物・培養基材 質量(g)約20(総:約260) 寸法(cm)約7×10×6 使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。 使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します 対象緑藻類、珪藻類、藍藻類 使用濃度10~200ppm(保有水量に対し) 使用頻度1週間に1回
1箱(1kg×6本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。 有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。 酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。
1個ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三興化学工業サンコーマットG-612
マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分がマットから極めて微量気化し、ホコリや微粒子中のバクテリアを殺菌します。人・ストレッチャー・ワゴンなどが一度通過するだけで約70%以上のバクテリアを除去し、一度付着した塵埃が運ばれる心配がありません。洗浄を必要としないディスポタイプで、汚れたらフィルムを剥がすだけ。細菌などが下層に浸透しない不透過性ですので、フィルムを1枚めくれば常に清潔です。
寸法(mm)600×1200 グリーン 積層枚数(シート)30 松吉医科器械コード03-2750-01
1パック(30枚×6個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

三興化学工業サンコーマットG-609
マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分がマットから極めて微量気化し、ホコリや微粒子中のバクテリアを殺菌します。人・ストレッチャー・ワゴンなどが一度通過するだけで約70%以上のバクテリアを除去し、一度付着した塵埃が運ばれる心配がありません。洗浄を必要としないディスポタイプで、汚れたらフィルムを剥がすだけ。細菌などが下層に浸透しない不透過性ですので、フィルムを1枚めくれば常に清潔です。
寸法(mm)600×900 グリーン 積層枚数(シート)30 松吉医科器械コード03-2750-02
1パック(30枚×6個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

三興化学工業サンコーマットG-515
マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分がマットから極めて微量気化し、ホコリや微粒子中のバクテリアを殺菌します。人・ストレッチャー・ワゴンなどが一度通過するだけで約70%以上のバクテリアを除去し、一度付着した塵埃が運ばれる心配がありません。洗浄を必要としないディスポタイプで、汚れたらフィルムを剥がすだけ。細菌などが下層に浸透しない不透過性ですので、フィルムを1枚めくれば常に清潔です。
寸法(mm)500×1150 グリーン 積層枚数(シート)30 松吉医科器械コード03-2750-04
1パック(30枚×6個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

使い捨てのフィルターユニットです。 水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。 フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。 接着剤や界面活性剤が使用されていません。 プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。 任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。 溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。 食品規格(FDA/EU)の適合品です。 クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。
仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品 アズワン品番67-6640-56
1箱
15,980 税込17,578
6日以内出荷