5,309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aron(アロン化成)バスボード
浴槽壁をまたいで入ることに不安のある方に。 厚さ2.5cmの薄型タイプ。
質量(kg)3.4 タイプU-S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×210 適合寸法(mm)(浴槽内寸)500~630 松吉医科器械コード20-6980-00
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR 質量(kg)2.5 ケース入数5 寸法(cm)幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5 取付可能寸法(cm)内寸41~63 最大使用者体重(kg)150
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード 軽量タイプ
浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス 最大使用者体重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付なのでしっかり固定できます。 握りやすい形状のブルーグリップ。 表面は滑り止め加工を施しているので安心。 幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。
質量(kg)2.2 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)100 適合幅(mm)(浴槽)440~680 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)360×740×180
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

はねあげ座面で入浴動作が楽になる。ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。
材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー 質量(kg)5.8 ケース入数2 取付可能寸法(cm)内寸56~69 最大使用者体重(kg)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)76×40×3.5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード軽量タイプ
薄型設計で座りやすく移乗もスムーズです。 幅も28cmとコンパクト。小さな浴槽に最適です。
材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ステンレス鋼 幅(cm)28 厚さ(cm)2
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はねあげ座面で入浴動作が楽になる。ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。
材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー 質量(kg)5.9 ケース入数2 取付可能寸法(cm)内寸62~75 最大使用者体重(kg)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)82×40×3.5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Aron(アロン化成)安寿 バスボード(薄型)
段差をおさえた薄型タイプ。グリップ位置も選べます。滑りにくく握りやすい太さのグリップ。取り付け位置は2カ所選べます。
材質ポリプロピレン、ステンレス、エラストマー 質量(kg)3.6 幅(cm)73 ケース入数2 寸法(cm)幅73×奥行32×ボード厚さ2.5、手すり:直径3×高さ12 取付可能寸法(cm)内寸55~68 最大使用者体重(kg)100
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード L
外側にも留め具をつけ、二重のずり落ちを防止します。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3.9 幅(cm)82 寸法(cm)幅82×奥行32×ボード厚さ2.2、手すり:直径3×高さ15 取付可能寸法(cm)内寸43~79、外寸74~85、ふち3以上 最大使用者体重(kg)100
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード S
外側にも留め具をつけ、二重のずり落ちを防止します。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3.5 幅(cm)72 寸法(cm)幅72×奥行32×ボード厚さ2.2、手すり:直径3×高さ15 取付可能寸法(cm)内寸33~69、外寸64~75、ふち3以上 最大使用者体重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

90度毎に自動的にストッパーが効く安心設計。 固定解除レバーは座面の前後左右どこにでも位置できます。 座面と背もたれにEVAクッションが付けられ、座り心地も快適です。
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ右きき・左きき兼用 回転盤径(mm)(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
1個
46,100 税込50,710
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽に橋渡しして固定します。 座面が平らなタイプで安定性に優れています。 ※グラブバー(赤)が本体にセットされています。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)130 厚さ(cm)2.8
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスボードの一方の端が幅広くデザインされ動きやすくなりました。 取付、取り外しも簡単な軽量タイプです。
材質本体:ポリプロピレン 耐荷重(kg)130 厚さ(cm)3.5
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテック移乗台
仕様抗菌加工 材質本体/PP(ポリプロピレン)、滑り止め・脚ゴム・固定具カバー/エチレンプロピレンゴム、脚部/アルミニウム 質量(kg)3.7 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×390~630 取付可能寸法(mm)(かまち幅)最大135 アズワン品番0-3576-11 適合寸法(mm)(かまち高さ)360~600
1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ユニトレンド回転バスボード
用途浴槽の縁を挟んで固定し、座面に座って回転しながら浴槽の縁をまたぐ事ができます。90度毎にストッパーが効くのでより安定して方向変換できます。座面は360度好きな方向に回転可能です。 材質プラスチック、ステンレス、鉄 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×30
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷


ジメジメしたバスマットも床もカラッと快適!床を濡らさず、ジメジメマットがそのまま干せる!。。~すのこ使用時~。イヤなジメジメをブロック。床面を湿気から守り、傷めません。。~バスマット干し使用時~。ベランダまで行かなくても大丈夫!使用したバスマットがそのまま干せてすぐ乾燥。女性でも簡単に持ち運びができる軽量設計。。凹凸面と立体ホールで通気性アップで清潔(カビ防止) 踏み心地も快適。滑らない!床面をしっかりグリップしかも足踏み時のノイズを低減。狭い隙間にも収納できます。
材質ベース:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー ホワイト
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版) 消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
149,800 税込164,780
81日以内出荷



サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
1個
84,980 税込93,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
32日以内出荷


高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速) 10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、 Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。 (手軽に5倍速) ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能) Windows Serverもサポート。 (Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012) Wake on LAN機能 搭載。 Jumbo Frame 16K対応。
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書 質量(g)約85(標準スロットカバー含む) ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む) 最大消費電力(W)5.3 無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
12,980 税込14,278
欠品中


シュナイダーエレクトリック機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番65-7308-28
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1個
173 税込190
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
32日以内出荷

。「RSA-PCI4」シリーズは、PCIバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCIバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。2ポートモデルの「RSA-PCI4P2」なら最大3枚・計6ポート、4ポートモデルの「RSA-PCI4P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。RS-232C機器を複数接続する際に最適です。「信頼」と「高品質」そして「使いやすさ」をお客様にお届けするために、開発から製造まで一貫した国内生産を行なっております。
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボードピンで簡単取り付け!65.5cmのワイドサイズでバスタオルも干せる!折り畳みラック。 バスタオルや着替えなどの一時置きや、洗濯物の室内干しにも使える便利な折り畳みラックです。 ※ハンガーや服のサイズ等で壁面に触れる事があります。使いたい時にサッと使え、使わない時は 折り畳んで奥行き4cmになるスリム設計!穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付け。 木ネジでも設置可能。
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン 質量(g)約1700 シリーズタワー 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:65.5×22.5×22 内寸(cm)棚:W64×D21
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)