224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aron(アロン化成)バスボード
浴槽壁をまたいで入ることに不安のある方に。 厚さ2.5cmの薄型タイプ。
質量(kg)3.4 タイプU-S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×210 適合寸法(mm)(浴槽内寸)500~630 松吉医科器械コード20-6980-00
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード 軽量タイプ
浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス 最大使用者体重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR 質量(kg)2.5 ケース入数5 寸法(cm)幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5 取付可能寸法(cm)内寸41~63 最大使用者体重(kg)150
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード軽量タイプ
薄型設計で座りやすく移乗もスムーズです。 幅も28cmとコンパクト。小さな浴槽に最適です。
材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ステンレス鋼 幅(cm)28 厚さ(cm)2
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はねあげ座面で入浴動作が楽になる。ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。
材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー 質量(kg)5.8 ケース入数2 取付可能寸法(cm)内寸56~69 最大使用者体重(kg)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)76×40×3.5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Aron(アロン化成)安寿 バスボード(薄型)
段差をおさえた薄型タイプ。グリップ位置も選べます。滑りにくく握りやすい太さのグリップ。取り付け位置は2カ所選べます。
材質ポリプロピレン、ステンレス、エラストマー 質量(kg)3.6 幅(cm)73 ケース入数2 寸法(cm)幅73×奥行32×ボード厚さ2.5、手すり:直径3×高さ12 取付可能寸法(cm)内寸55~68 最大使用者体重(kg)100
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ストッパー付なのでしっかり固定できます。 握りやすい形状のブルーグリップ。 表面は滑り止め加工を施しているので安心。 幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。
質量(kg)2.2 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)100 適合幅(mm)(浴槽)440~680 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)360×740×180
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

はねあげ座面で入浴動作が楽になる。ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。
材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー 質量(kg)5.9 ケース入数2 取付可能寸法(cm)内寸62~75 最大使用者体重(kg)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)82×40×3.5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード L
外側にも留め具をつけ、二重のずり落ちを防止します。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3.9 幅(cm)82 寸法(cm)幅82×奥行32×ボード厚さ2.2、手すり:直径3×高さ15 取付可能寸法(cm)内寸43~79、外寸74~85、ふち3以上 最大使用者体重(kg)100
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード S
外側にも留め具をつけ、二重のずり落ちを防止します。
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3.5 幅(cm)72 寸法(cm)幅72×奥行32×ボード厚さ2.2、手すり:直径3×高さ15 取付可能寸法(cm)内寸33~69、外寸64~75、ふち3以上 最大使用者体重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

浴槽に橋渡しして固定します。 座面が平らなタイプで安定性に優れています。 ※グラブバー(赤)が本体にセットされています。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)130 厚さ(cm)2.8
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ右きき・左きき兼用 回転盤径(mm)(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
1個
46,100 税込50,710
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度毎に自動的にストッパーが効く安心設計。 固定解除レバーは座面の前後左右どこにでも位置できます。 座面と背もたれにEVAクッションが付けられ、座り心地も快適です。
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

バスボードの一方の端が幅広くデザインされ動きやすくなりました。 取付、取り外しも簡単な軽量タイプです。
材質本体:ポリプロピレン 耐荷重(kg)130 厚さ(cm)3.5
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテック移乗台
仕様抗菌加工 材質本体/PP(ポリプロピレン)、滑り止め・脚ゴム・固定具カバー/エチレンプロピレンゴム、脚部/アルミニウム 質量(kg)3.7 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×390~630 取付可能寸法(mm)(かまち幅)最大135 アズワン品番0-3576-11 適合寸法(mm)(かまち高さ)360~600
1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷

ユニトレンド回転バスボード
用途浴槽の縁を挟んで固定し、座面に座って回転しながら浴槽の縁をまたぐ事ができます。90度毎にストッパーが効くのでより安定して方向変換できます。座面は360度好きな方向に回転可能です。 材質プラスチック、ステンレス、鉄 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×30
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ジメジメしたバスマットも床もカラッと快適!床を濡らさず、ジメジメマットがそのまま干せる!。。~すのこ使用時~。イヤなジメジメをブロック。床面を湿気から守り、傷めません。。~バスマット干し使用時~。ベランダまで行かなくても大丈夫!使用したバスマットがそのまま干せてすぐ乾燥。女性でも簡単に持ち運びができる軽量設計。。凹凸面と立体ホールで通気性アップで清潔(カビ防止) 踏み心地も快適。滑らない!床面をしっかりグリップしかも足踏み時のノイズを低減。狭い隙間にも収納できます。
材質ベース:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー ホワイト
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”湯船につかる”という生活習慣に合わせてつくられているので、浴槽から取り外す手間がありません。 座面は安定性を重視した固定式。 浴槽縁に合わせて3段階に移動板と固定板を調節できます。
材質ポリエチレン、ステンレス、合成ゴム 質量(kg)2.8 適合幅(mm)縁50~115 座面厚(mm)36 適応体重(kg)80まで 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)直径300×300
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速) 10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、 Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。 (手軽に5倍速) ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能) Windows Serverもサポート。 (Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012) Wake on LAN機能 搭載。 Jumbo Frame 16K対応。
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書 質量(g)約85(標準スロットカバー含む) ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む) 最大消費電力(W)5.3 無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
173 税込190
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版) 消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
149,800 税込164,780
81日以内出荷

BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。
アズワン品番64-3796-31
1個
999 税込1,099
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]パネル しな枠
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
ライトブルー 仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要 材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス 耐荷重(kg)100以下 天板寸法(cm)37×23
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]麻張キャンバス
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。 目の粗さキャンバス中目 混率(%)麻100
1個
880 税込968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]布張キャンバスボード
目のそろったきれいな綿キャンバスをソリのない丈夫な芯材に巻き込んで裏留め仕上げを施した本格的なキャンバスボードです。
用途油彩・アクリル画兼用。 厚さ(mm)3 目の粗さキャンバス中目
1個
491 税込540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大規模なGigaネットワーク構Link/Activeを視覚的に認識できるLED搭載築もローコストで実現できます。ストレート/クロスケーブル自動判別AUTO-MDIX機能搭載。
アズワン品番64-3796-30
1個
1,998 税込2,198
欠品中

シュナイダーエレクトリック機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番65-7308-28
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

布目エンボスの加工紙を両面に貼り合わせた習作ボード。 油絵の具やアクリル、水彩、ポスターカラーで描画できる、3mm厚の丈夫なボードです。
1個
420 税込462
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]クレサン張りキャンバス(麻100%)
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
仕様アクリル・油彩兼用 タイプ中目 材質(枠)高級桐材
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]パネル 桐枠
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)