75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
王将(須佐製作所)バチヅル柄1.5k
エコ商品
寸法(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

クラウン(事務用品)バチ型クリップ
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性防虫 材質ナイロン製メッシュ 質量(g)約93 寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷


鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢。 単品使用はもちろん、鉢を2~3個積み重ねても使用可能。
容量(L)4 材質ポリプロピレン チョコブラウン 寸法(mm)238×238×高130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

SANEI丸鉢排水栓
エコ商品
オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途排水栓用のキャップとして 挟み能力(mm)~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤
エコ商品
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
エコ商品
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。 有効面積(m2)30~50 消費電力(W)18 トラスコ品番410-0573 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.8 電源(V)100 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
25,900 税込28,490
欠品中

1箱(4個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1箱(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1箱(6個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1箱(2個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1箱(6個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1箱(6個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1箱(2枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(6個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスニッケルるつぼ
エコ商品
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
肉厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。 散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。 ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分エトフェンプロックス、カルバリル 対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】。(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)。(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。 使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。 区分防除用医薬部外品 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効期間約1ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶(550mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生 登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット 防風網
エコ商品
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ 仕様- RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブドウ模様の凹凸がナチュラル感を与える植木鉢ぶどう柄の凹凸デザインが施された植木鉢。底には水抜き穴があり。
材質ポリプロピレン チョコブラウン
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理 寸法t1(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオサンシャインマルハナネット
エコ商品
マルハナバチ栽培に最適な4.0mm目なので、ハチの飛び出しを防ぎます。通気性に優れ、ハウス内の蒸れを防ぐので、ハチが大変活動しやすく、作物がイキイキと育ちます。
用途マルハナバチ栽培用防虫ネット。 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)86 防除対象オオタバコガ、コナガ
1巻
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)ラップいらず 小鉢 丸型
エコ商品
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABA
エコ商品
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)スーパードアバチット
エコ商品
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。 ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。 補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。 替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー 質量(g)約210、(補助板:約55) 寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現。高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 グリーン 規格OM5 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム ケーブル外径(Φmm)2.9 モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)115 メモリピッチ下段(mm)1 メモリピッチ上段(mm)1 全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバチェッカ
エコ商品
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバチェッカ
エコ商品
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)