革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])約49.1(5)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
厚めのクッション材で快適!大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいストレートタイプの交換用ショルダーベルト。
大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいショルダーベルトです。
スッキリとしたデザインのストレートタイプです。
ショルダーベルトには肩への負担を軽減するクッション材が付いています。
ベルトの不意の伸長を防ぐ、固めの長さ調整部を採用しています。
肩から滑り落ちにくい、滑りにくい素材を採用しています。
用途交換用のショルダーベルトとしてご使用いただけます。
色ブラック
付属品ショルダーパッド
材質ボリエステル
長さ(mm)約830~1350(フック金具部含まず)
幅(mm)38
質量(g)約180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
サイズΦ約4.2mm(ヘッド)
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。
バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)約23
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドメイドバッグにおすすめな、平型のひっかけて開閉するタイプの金具です。
材質亜鉛合金
寸法(幅W×高さH)(mm)49×25
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])約98.1(10)
材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-
質量(g)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
作るのも簡単で使うのに便利。
バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質マグネット
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)17×30×30
1袋(3組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
材質真鍮
外径(Φmm)15
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
ハンドメイドバッグにおすすめな、リング型のひっかけて開閉するタイプの金具です。
材質亜鉛合金
寸法(幅W×高さH)(mm)54×39
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード