22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
1本
569 税込626
当日出荷


不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃ 測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度 測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2 測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l) 全長(mm)150 質量(g)150 全長L(mm)150 寸法D(mm)25 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)32
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック 材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂 全長(mm)265 質量(g)24.6 ノズル長(mm)151 握り径(Φmm)26 比重測定範囲約1.13-1.26(目安) 判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上
1本
399 税込439
当日出荷

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き 全長(mm)210 材質(先端)EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃ 測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃) 防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品PTFEノズル240mm:3本 寸法(mm)70×40×210 質量(g)214 電源006P乾電池(9V) 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番329-6113 材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm)約160 質量(g)110 温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%)Brix 0.2 外寸法(Φmm)約30 測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

安藤計器製工所バッテリー用比重計
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300 セット内容比重計、スポイト
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷


製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月 アズワン品番68-4065-86
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。バッテリーの比重が低いとボールが浮かんでこないので、交換の目安になります。ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)。
材質ボディ、ノズル:PS、ボール:PE、スポイト:PVC 全長(mm)205 比重測定範囲1.1~1.3
1本
600 税込660
当日出荷

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%)Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm)25×150×40(H) 測定範囲フリーズポイント:-50~0℃、バッテリー比重液:1.1~1.4、尿素濃度:15~40% アズワン品番64-2269-28
1個
24,700 税込27,170
当日出荷