実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミ浅型、ケーキバットシリーズです。
商品タイプバット
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
商品タイプバット
材質ステンレス(SUS410)
商品タイプバット
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
材質SUS304
調理の効率がぐんとはかどる下ごしらえ用バット。刻んだものや、下味をつけたものを小分けにのせるのに便利です。ステンレス製で洗いやすく清潔。
材質18-0ステンレス
寸法(mm)185×255×11(1枚)
質量(g)126
商品タイプバット
1セット(3枚)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
外寸(mm)410×205×H25
商品タイプバット
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色シルバー
材質硬質アルミ材
加工アルマイト加工
商品タイプバット
SUS430製の浅型角バットです。
用途病院・薬品・食品・医療現場にて。
材質SUS430
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
トラスコ品番279-3083
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
外寸法・奥行(mm)233
有効内寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・高さ(mm)38
有効内寸法・幅(mm)248
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
食材の保存や運搬に最適です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
仕様メッシュ11マス/吋(約25.4mm)線径0.4mm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×200×H400mm●重量:5kg●材質:鋳物●コード番号:AC0736
アズワン品番67-2471-69
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:85×190mm●交換刃:厚切り1ヶ付●コード番号:AB9637
アズワン品番67-2471-73
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
魚肉などの調理済み食材の保管用に最適なサイズをそろえてあります。
材質SUS304
板厚(mm)0.6
床防汚対策として最適モデル。装置、タンクの受けトレーとしても使用できます。
用途洗浄装置用トレーとしても人気です。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
サビにくいステンレス製。
用途料理の下ごしらえなどに。
材質ステンレス鋼
同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。
材質SUS304
材質18-8ステンレス
サイズ2枚取
高さ(mm)75
容量(L)16.5
外寸(mm)640×425
板厚(mm)0.8
商品タイプバット
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
フチ巻無しのサニタリータイプで洗浄性に優れたバットです。取手一体成型で樹脂トレーに近い使用感です。未使用時スタッキング可能。
用途食品の保管
材質ステンレス(SUS304)
サイズ3枚取
質量(g)約1950
外寸(mm)610(持手部含む)×430×H70
内寸(mm)564×406×H69
板厚(mm)0.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ