676件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

仕様クリップ可能径:Φ15~25mm 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)32×44×30 質量(g)16.2 線径(Φmm)1 アズワン品番64-7907-67
1個
170 税込187
翌日出荷

落下防止の携帯電話用コイルストラップです。 衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。 伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg)約5 長さ(cm)通常:約12 伸長(cm)最大約50
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クリップ直径 = 9.53mm全体の幅 = 15.88mm高さ = 6.35mm深さ = 19.84mmコーティングの色 = 黒コーティング材 = ナイロンスプリングクリップ、ナイロンコーティングスチール. 白又は黒プラスチックコーティングのスプリングクリップ(ツールクリップ)で、各種サイズが用意されています。. ナイロンコーティングスチールにより優れたスクラッチ保護を実現 使用温度範囲: 0 → 60 ℃ ツール固定クリップなどとして最適 クリップは固定ねじに付属 個別サイズ、又は黒仕上げされた306個の各種クリップのキットとして入手可能(RS品番< 291-830&#x27;) 291-830 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷


用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
1袋(3個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製のクリップを使用したロングコイルタイプのストラップです。 伸縮性の高いコイルにナイロンコードが入っているので丈夫で切れにくくなっています。 クリップした素材を傷付けないラバーがクリップ内側に入っています。
寸法(mm)約200 ブラック タイプロング 最大伸長(mm)1200 最大耐荷重(kg)約5(静荷重)
1個
638 税込702
当日出荷

1パック(25個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス 形状ねじ式スピードナットU形 ねじの種類ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミラーサポート用品 日本緑十字社 動画あり
1組ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

波型の特殊バネで作られた多目的クリップです。充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟めます。360度全ての方向から差し込むことができます。付属の両面テープで本体を縦向き、横向きにして貼付けることができます。付属のクリップと両面テープでエアコンルーバーに取付けることができます。本体にはマスクをかけられるフック機能がついています。
用途車内小物 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×28×22
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので、クリップの削り粉が試料にキズをつける心配がありません。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
15日以内出荷

RS PROヒートシンクトランジスタスプリングクリップ
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
5日以内出荷

※ 埋込プレスで埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 顕微鏡観察試料を埋込む時に、薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ 埋込機にも使用できる金属製です。
1箱(100個)
17,980 税込19,778
15日以内出荷



エスコ品番EA638JR-1 全長(mm)76.2 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)27 種類スナップフック 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)315 口の開き(mm)15.7
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷







サイレントアルフレックス用の 下部ローラー、スプリングとクリップイン機能付、トルクスネジT20 付、下部
用途アルミフレームガラス扉 取付TS20T-スターネジ付きで簡単に取付け用 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様スプリング荷重、クリップイン機能付き
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷



仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-220トランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
590 税込649
翌々日出荷

TO-220 用の RS Pro ヒートシンクトランジスタスプリングクリップですトランジスタに取り付けタブがない場合は、この RS Pro トランジスタスプリングクリップに垂直取り付けヒートシンクを使用します。このクリップは一元的に最大 7.5 kg の強力な圧力を発揮するため、ヒートシンクはより多くの熱を外部環境に伝達でき、デバイスの温度を可能な限り低く保つことができます。 この亜鉛めっきヒートシンクトランジスタスプリングクリップは、腐食に強い透明不動態化仕上げとなっています。ヒートシンクパネルやパッドの厚さに合わせて使用できるため、この丈夫なクリップは汎用性に優れています。TO220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P などのパワートランジスタを単一の固定ポイントとして機能します。 2 つのトランジスタに使用できる丸穴は 1 つだけです。ヒートシンクは、コンピュータの CPU などの電気機器に使用されている受動的な金属部品で、過熱を防止します。RS Pro 製品に含まれているこのクリップは、耐久性についてテスト済みです。特長と利点ヒートシンク・トランジスタ・スプリング・クリップ TO-220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P 用 絶縁電圧: 1000 V EU 指令 2011/65/EU および 2015/863 の安全性に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件下で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の品質と仕様に準拠した静電制御基準です 安全性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用可能製品 = TO-220 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3Pトランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
710 税込781
7日以内出荷

小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。 ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用に タイプマグネット(超強力タイプ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)