46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
1袋(20本)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮 全長(mm)7×20(収納時) 質量(g)約20 材質(軸)炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm)7×125 機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
599 税込659
当日出荷

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm)0.8 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様時計バンドピン外し 材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)80 軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型) 軸長(mm)9(Y型)11(ピン型) グリップ径(Φmm)5 トラスコ品番493-6388 質量(g)17
1セット
699 税込769
当日出荷

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー 刃先マグネットなし 軸貫通なし 軸径(Φmm)0.7 全長(mm)90 軸長(mm)10 本数1 トラスコ品番371-5311
1個
369 税込406
当日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き 材質(グリップ)真鍮 本数1
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、 棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)914 電流範囲(A)25-100 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法TIG溶接DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(16本)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,160 税込5,676
当日出荷

本体中央にあるネジでバネ付きの開き幅を。10~30mmまで調整可能。先端左右のネジを緩めることで刃先の角度を0°/45°。に切替えてネジで刃先を固定が可能。
長さ(mm)95 質量(g)50 先端厚さ(mm)0.33 先端幅(mm)1.3
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) 種類セット品 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm)60 軸長(mm)15 トラスコ品番803-6982 質量(g)37
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

バネ棒用工具No.6825用の先端刃先別オプション商品です。
先端厚さ(mm)0.23 先端幅(mm)1.1
1本
5,398 税込5,938
8日以内出荷

1セット
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm)20 質量(g)1 材質(軸) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)の補充部品です。
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
1袋(3個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬鋼線(60C) 寸法(mm)125×70×4 質量(g)5
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。
直径(Φmm)1.3
1袋(20本)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)【先端Y型】1.2 全長(mm)143 質量(g)29 径(Φmm)【先端I型】0.8 胴径(Φmm)7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
1本
769 税込846
8日以内出荷

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
1本
679 税込747
欠品中

WJ-775R(GNA) 突っ張りハンガーラック YAMAZEN(山善) 動画あり
お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身 タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm) ワンタッチ固定装置で簡単取り付け スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン フックは楽々位置調節可能 組立てに工具不要 上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。 材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600 内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360 組立時間約30~40分 収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質アルミ サイズ小(Sサイズ) 本体質量(g)75 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)97×31×63 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
トラスコ品番112-9044 セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10) 質量(g)300 差込角(sq.)12.7
1セット(2個組)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。工具が滑らない凹溝付ゲート。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質アルミ サイズ大(Lサイズ) 本体質量(g)98 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×76 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質アルミ 本体質量(g)102 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×78 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
1パック(10本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
1パック(20本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
1パック(6本)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、 棒径(Φmm)0.9 棒長(mm)914 電流範囲(A)15-80 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法TIG溶接DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(55本)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-135 適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度236B(22-44HRC) 伸び(%)35-25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
1パック(7本)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)