芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)43
板厚(mm)1
ねじ穴数6
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類スプリング丁番
付加機能ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303
耐久性(ばね耐久回数)100万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)44
ねじ穴数6
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)18
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10136
1個
¥101
税込¥111
当日出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
取付け方法木ねじ(別売)
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
質量(g)66
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)55
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質ポリアミド(PA)
幅(mm)40
厚さ(mm)6.5
全長(mm)46
色黒
穴径(Φmm)6.2
下穴径(Φmm)6.2
耐荷重(kg)(2個使用時)2
取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。
用途くぐり戸・網戸等
材質鉄仕上げ・焼付塗装
付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等
材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)425
グリーン購入法適合
1個
¥3,890
税込¥4,279
7日以内出荷
色シルバー
適合グランビア機能門扉、フォルテノン、モデノ機能門柱
仕様スプリング丁番(2)、ナベねじM3×6(8)、皿ねじM3×8用(4)、ナットM3用(8)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿タッピンねじ
質量(g)336
種類スプリング丁番
仕上素地
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ
本体長さ(mm)153
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)78.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
寸法(mm)75
アズワン品番64-3222-63
1パック(2個)
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ