57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829 税込912
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm)6.3 直径(Φmm)65 厚さ(mm)10 付属品六角軸アーバー
1個
649 税込714
当日出荷

焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)125 材質スポンジ、樹脂、鉄 厚さ(mm)40(スポンジ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 アズワン品番64-3679-14 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)800~2000
1セット(3点)
1,298 税込1,428
当日出荷

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに 軸径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3 適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ 動画あり
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角対辺(mm)6.35 直径×幅W(mm)30×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
429 税込472
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm)125 軸径(Φmm)6 付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフ
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに 適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒 材質羊毛(ウール) 軸径(Φmm)6.35 対応材質金属・石材・樹脂 六角軸シャンク
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用 サイズ(mm)125
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6 サイズ(mm)125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。
用途ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。 適合機種電動ドリル、充電インパクトドライバー、フレキシブルシャフト セット内容六角軸付ラバーパット、スポンジポリッシャー125mm、羊毛ボンネット125mm 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6.35(六角) セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

幅(mm)11 全長(mm)43 直径(Φmm)50 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
840 税込924
当日出荷

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付サイザルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適) 材質
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。 軸径(Φmm)6.35 材質不織布 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材各種金属、木材
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに 軸径(Φmm)6.35 適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
689 税込758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応) 材質 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
929 税込1,022
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付ネルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付鉄バフ
金属の磨きや仕上げに
用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど) 軸径(Φmm)6.35 六角軸シャンク 材質綿 適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目 対応材質鉄、ステンレス
1個
589 税込648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷

すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。 径(Φmm)125 セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式) 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500 軸(mm)(六角)6.35
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸万能アーバー
インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。 仕様穴径12.7mm用 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)75×40×40 質量(g)66 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
1個
879 税込967
欠品中

鏡面仕上げ・精密仕上げ用
用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

TAKAGI(高儀)六角軸堅バフ
研磨作業・一般仕上げ用
用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)870 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 外径(Φmm)50 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸対辺(mm)6.35
1本
708 税込779
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部M10
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷