バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。
材質PVC
質量(kg)約1
直径(Φcm)33.5
厚さ(cm)7
マチ(cm)約2
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg。
市販のクッションカバー(45×45cm)を装着できる、安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むスクエア型バランスクッションです。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ
材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP/鉄(亜鉛メッキ)
色グレー
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
アズワン品番65-1710-35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
座るだけで「ながらトレーニング」や腰痛対策ができるエクリアシリーズの”スクエア型バランスクッション”です。 。椅子や床に置いて座るだけなので、ご自宅やオフィスなどで日常生活に取り込みながら、無理なくバランス感覚やインナーマッスルを強化することができます。 。バランスクッションに座ると、体が自然とバランスを取ろうとして、猫背や反り腰になりにくく腰痛対策にもなります。 。クッションの表面にある突起によって体に触れる面積を減らしています。夏は通気性があり蒸れにくく、冬は冷たく感じにくい形状です。 。一般的なクッションカバー(45×45cm)に入れて使うことができます。好みやインテリアに合わせてお使いいただけます。 。クッションカバーの材質や形状によっては装着できないものがあります。クッションカバーを付けた状態で激しい運動をしないでください。また薄手の生地やレースなど装飾のある生地を装着して運動しないでください。クッションカバーが破損する可能性があります。 。空気の入れ具合により、安定度を調節することができます。 。厚さを約5cmにして、椅子の座面に置くと、座って使用するバランスクッションとして使用できます。 。厚さを約8cmにすると、立って使用するバランスディスクとして使用できます。 。立って使用する場合は、クッションカバーを付けずにご使用ください。 。厚さを約15cmにすると、座って使用するバランスボールとして使用できます。 。耐荷重120kgの高耐久タイプです。 。万が一、穴が開いても破裂せずにゆっくりとしぼむアンチバースト構造なので安心です。 。どこでも使いやすいシンプルなブラックカラーです。 。空気を入れる専用ポンプ付きです。 。汗が付着した場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しで乾燥させてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ
材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP・鉄(亜鉛メッキ)
色ブラック
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品空気入れ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約950
寸法(Φ×mm)約330×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
。日常的にバランス能力を養えるクッションタイプのバランスディスクです。座面が傾斜しており座るだけで、背筋がすっと伸びた自然な位置(ニュートラルポジション)になります。本体のゆるやかな傾斜により骨盤が前傾して背骨が自然なカーブを描くので、背筋が伸びます。
仕様●サイズ(mm):約360×350×50●本体素材:合成ゴム●重量:約620g●付属品:給気用ポンプ
アズワン品番7-7555-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
卵を乗せて上から踏んでも割れない今話題のハニカムゲル!。丸いくぼみが360°骨盤を優しく包みます。立体構造がお尻の沈み込みを防いで長時間座ってもお尻が痛くなりにくい。2層構造のハニカムゲルで耐圧・分散するので、水に浮いたような座り心地です。両面使いできます。
材質本体/TPE(熱可塑性エラストマー)、カバー/ポリエステル100%
寸法(mm)370×350×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
マットのもつ素材感で従来の不安定感とは異った微妙な不安定感があるので、バランス感覚や体幹を鍛えることに効果的です。
材質TPE(熱可塑性エラストマ)
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×25×6
1組(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)500
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。
体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。
底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。
床を傷つけにくい専用マットが付いています。
ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
球技ボールからバランスクッション、ボディボールまで幅広くご使用いただけます。
ホース部、本体へ収納可能。
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ30×240
質量(g)80
アズワン品番7-1970-01
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
骨盤運動などの多彩な運動やストレッチに使用できるクッションタイプのステッパー。エアーの力でステップ運動の効果をアシスト。お部屋に馴染む2色のカラー展開。アシスト突起で運動効果アップ。多彩な運動、ストレッチに活用できる。滑り止め付きで安心。カバーは手洗いできていつでも清潔。
用途おうちエクササイズに。アルインコ ALINCO バランスクッション ステップ運動 有酸素運動 フィットネス 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 太もも お尻 下半身 トレーニング エクササイズ
付属品エアーポンプ
材質カバー:ポリエステル、PVC、 EVA、ウレタン / 本体:PVC
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×42.1×12.5
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。
従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。
着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」
2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。
屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)780(26cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
靴底2層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
中敷カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ細目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。
メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5
タイプ中目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
取り外し可能なガスケットが装着されています。
日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、
メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54
レンズVF plus+
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
各種トレーニングやストレッチに適しています。軽量でクッションバランスにも優れ、縦・横連結タイプで使用の幅も一段とアップ。
材質外被:ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)2.8
寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ2
各種トレーニングやストレッチに適しています。軽量でクッションバランスにも優れ、縦・横連結タイプで使用の幅も一段とアップ。
材質外被:ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)3
寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ3
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できるバランスチェア。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
簡易キャスター付き。
背もたれ付。
色ブラック
仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質スチール、木材、ウレタンフォーム、PP
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】350×255
張地布張り/アクリル
座面高さ(mm)540~675
最大寸法(mm)570
組立時間30分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×300
総耐荷重(kg)80
脚幅(mm)465
六角レンチ(mm)5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手すりを付けるだけの簡単組立構造。
寝起きに便利な手すり付。
腰部は低反発クッション入りのバランスマット構造。
マガジンラック付属。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100%
質量(kg)32
色ネイビー
高さ(mm)(マット面)430、(床から手すりまで)650
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×900×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2010×650
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
足の前ずれを防止するつま先用のジェルパッド。ジェルとつま先のドット加工が足の前ずれを防止します。適度な粘着性があり洗って繰り返し使用できます。サイズ調整とクッションのバランスの良い2mmタイプ。
幅(mm)2
色クリア
1足
¥799
税込¥879
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ