クリームでバラやフリルを作るのに便利な口金です。
絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)絞り口13×H27、底径17
1個(1個)
¥439
税込¥483
4日以内出荷
クリームでバラやフリルを作るのに便利な口金です。
絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)絞り口15×H37、底径21
サイズ#3
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
サーモハウザー。P.P製口金(耐熱125℃)
口寸法(mm)13
材質PP
直径×高さ(mm)33×58
TKG品番9-1049-1801
TKG品番(2017)6-0925-1801
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
セット内容:丸・6切・9切・バラ・ハッパ・片目
材質真鍮メッキ
セット内容丸、5切、8切、バラ、ハッパ、片目
材質18-0ステンレス
質量(kg)0.023
直径×高さ(mm)19×33
TKG品番9-1047-1801
TKG品番(2017)6-0923-1801
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
サーモハウザー。P.P製口金(耐熱125℃)
口寸法(mm)10
材質PP
直径×高さ(mm)33×58
TKG品番9-1049-1701
TKG品番(2017)6-0925-1701
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
クリームでバラやフリルを作るのに便利な口金です。
絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)絞り口20×H45、底径27
サイズ#5
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
材質ステンレス304
高さ(mm)33
口径(Φmm)3
底径(Φmm)18
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
プロフェッショナルなお菓子作りをご家庭でも。ステンレスよりやわらかい真鍮製の口金です。重ねるとバラの花弁が絞れる口金。
材質真鍮にニッケルメッキ仕上げ
クリームでバラやフリルを作るのに便利な口金です。
絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮 ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)絞り口17×H42、底径25
サイズ#4
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
材質ステンレス304
高さ(mm)31
口径(Φmm)5
底径(Φmm)18
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
小さなアイシングの花などを絞るのに便利なバラ口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ
寸法(mm)絞り口4.5×H30、底径16
1個(1個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
口金E39
定格電圧(V)100-200
消費電力(W)25
色ブラック
質量(g)630
電源AC
全光束(Lm)3500
直径×長さL(Φmm×mm)160×200
色温度(K)3000
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)140
防水性IP55
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
小さなアイシングの花などを絞るのに便利なバラ口金です。
材質真鍮、ニッケルメッキ
寸法(mm)絞り口4×H30、底径16
1個(1個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
クリームデコレーションが簡単にできます。
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
口径(Φmm)5
材質クロームメッキ
外寸(mm)Φ25×92
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
【孝義口金】花口金:#2 #3 丸口金:#3 #4 バラ口金:#1 木の葉口金:#1 両目口金、片目口金:#1
※上記サイズがセットできます。
底径17~18mmの口金が使用できます。
材質ポリプロピレン樹脂
1個(1個)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
材質:プラスチック製サイズ:キャッパー 大口金種類:花口金 #7~#10 丸口金 #10~#12 バラ口金 #2#3#4 ハッパ口金 #7 #8 両目口金 片目口金 #2 #3サイズ:キャッパー 小口金種類:花口金 #2 #3。上記のサイズがセットできます。
材質ポリプロピレン樹脂
【孝義口金】丸口金:#5~#10 バラ口金:#3 #4 木の葉口金:#2~#5
両目口金、片目口金:#2 #3
※上記サイズがセットできます。
底径19~25mmの口金が使用できます。
材質ポリプロピレン樹脂
1個(1個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
サーモハウザーセット内容:波の背、縦ミゾ、2つ穴、葉っぱ、片目、右バラ、 左バラ、バラ 各1ケ
セット内容飾り口金8種(波の背、縦ミゾ、2つ穴、片目、右バラ、左バラ、バラ) 各1
材質PP
TKG品番9-1049-0601
TKG品番(2017)6-0925-0601
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
口径(Φ)5
材質真鍮
寸法(Φ×mm)Φ18×70
TKG品番9-1051-2901
TKG品番(2017)6-0927-3501
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
寸法(mm)8×2×15×29
サイズ#1(#69)
EBM品番2554600
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
三つ切、星形、片目、丸、バラ、葉っぱの6種類の口金のセットです。
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(Φ×mm)口85×H35
1個(1個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
三つ切、星形、片目、丸、バラ、葉っぱの6種類の口金のセットです。
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(Φ×mm)口75×H35
1個(1個)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
三つ切、星形、片目、丸、バラ、葉っぱの6種類の口金のセットです。
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(Φ×mm)口90×H55
1個(1個)
¥369
税込¥406
4日以内出荷
クリームでバラやフリルを絞るのに便利な口金です。
絞り袋にセットして、生クリームやバタークリームケーキのデコレーションにお使いください。
材質真鍮/ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)絞り口16×H47、底径23
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
真鍮製の口金の6個セット(丸、5切、8切、バラ、木の葉、片目)です。このセットは、ケーキ等のデコレーションに使うようなサイズの口金になっています。
セット内容口金大/丸、5切、8切、バラ、木の葉、片目:各1個
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
真鍮製の口金の6個セット(丸、5切、8切、バラ、木の葉、片目)です。このセットは、小さめなケーキ等のデコレーションに使うようなサイズの口金になっています。
セット内容口金小/丸、5切、8切、バラ、木の葉、片目:各1個
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
定格電圧(V)100~240
口金39E
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
配光角度(°)240
光色昼光色
関連資料(3.85MB)
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
次へ