106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様交差穴用。 材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東京オートマック先端工具(ヤスリ)
アターク A-32・AC-32用の鉄ヤスリになります。
用途ヤスリ掛け・バリ取り
1本
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金属研削・バリ取り用工具セット 40本入
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02 軸径(Φmm)3 適合材金属
1セット(40本)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
1セット(60本)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。 付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 材質ABS樹脂 パープル 消費電力(W)15 電源AC 100V 50/60Hz 先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5 本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く) 絶縁方式二重回線 定格時間(分)15 振動数6800回/分
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 動画あり
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888 税込4,277
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり 最高回転数(min-1[r.p.m])80000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バリトリビットハード
エコ商品
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7 寸法D(mm)50 寸法B(mm)50 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 先端部が丸まっていない角になった先端工具で、バリ取り、溝掘りなど、一般的な加工で利用できます。 細かい細工を施すにも便利です。
軸径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマック先端工具(ヤスリ)
アターク A-32・AC-32 及び ハンドワーカー HCT-30Y1用の鉄ヤスリになります。
用途ヤスリ掛け・バリ取り
1本
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。 付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本 トラスコ品番242-1950 全長(mm)80.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175 適合モーター20k
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品六角レンチ 材質(先端・ガード)鋼 全長(mm)193 ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)HSS鋼 材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.6●最大面取径(mm):10●刃径(mm):10●全長(mm):46●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6206 アズワン品番67-5571-28
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし 種別軸付砥石 形状円筒型 粒度80 硬度7M 使用工具マイクログラインダー 砥粒C 適合材ステンレス、鉄など
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1●刃径(mm):6●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6213 アズワン品番67-5571-37
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):16●最大面取径(mm):50●刃径(mm):50●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6212 アズワン品番67-5571-36
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.3●最大面取径(mm):8●刃径(mm):8●全長(mm):50●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6214 アズワン品番67-5571-39
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):12.5●最大面取径(mm):40●刃径(mm):40●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6211 アズワン品番67-5571-34
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):9●最大面取径(mm):30●刃径(mm):30●全長(mm):70●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6210 アズワン品番67-5571-32
1本
9,098 税込10,008
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):7●最大面取径(mm):25●刃径(mm):25●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6209 アズワン品番67-5571-31
1本
7,098 税込7,808
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):4●最大面取径(mm):20●刃径(mm):20●全長(mm):60●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6208 アズワン品番67-5571-30
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):3.2●最大面取径(mm):15●刃径(mm):15●全長(mm):56●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6207 アズワン品番67-5571-29
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー 動画あり
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AGS-100 スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方 関連資料(0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34~Φ6.35 コレットチャック寸法(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデ・トルクセット
低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3691 セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz 定格入力(VA)100 外径(mm)27 最大トルク(N・cm)7.6
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンエコグランデトルクハンドピース
低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3692 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)7.6
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.075 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番182-8845 全長(mm)161 質量(g)135 チャック内径(Φmm)3 空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1 アズワン品番64-8560-60 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・トルクセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3712 軸径(Φmm)3 全長(mm)150 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6.5
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー
エコ商品
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 質量(kg)1.7 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77 回転数(min-1[回/分])7000~33000 コレット径(Φmm)6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)17
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3709 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)8.5
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷