紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
寸法(mm)495×495
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色褐色
耐熱温度(℃)約130
工作用ベーク板
種類その他
板厚(mm)1
材質(本体)紙フェノール基材
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)1300
密度(kg/m3)かさ密度:220
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ファイバー
色赤
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続105
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)250×250×0.25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質布フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格PL-FLE
比重1.32~1.36
規格(型)ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147
外観加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
種類その他
色自然色(茶)
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m
基材紙・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)250~350
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)150~300
サービス分類オーダー・加工
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。
独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
用途溶接・溶断作業
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10
色ホワイト
材質薄葉紙
トラスコ品番116-2137
幅(mm)788
質量(kg)1.2
奥行(mm)545
1セット(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000
寸法(m)1角
幅(mm)1000
カラーは黒い紙などに移すことができます。
寸法(mm)380×270
サイズ8切
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。
柔軟性と強い研削力が特徴です。
重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ
内径(mm)15.9
厚さ(mm)ファイバー:1.2
砥材C(炭化珪素)
最高使用周速度(m/min)4300
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー無し、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)500
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー付き、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)520
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
関連キーワード