通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。
チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
色ブラック
肉厚(mm)チューブ:約1.5
リム径700C
バルブサイズ60mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
バルブ形式仏式
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質アルミニウム
寸法(mm)外径約7×16
バルブ形式仏式
用途英式バルブを仏式バルブに変換するアダプター
材質真鍮
タイプ英式→仏式に変換
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。
用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。
バルブサイズ48mm
1個
¥799
税込¥879
欠品中
仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)52
材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)1
接続方式カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)1
長さ(mm)48(バルブ)
サイズWO700×38-43C
タイプW/O
1本
¥819
税込¥901
3日以内出荷
割れにくいアルミ製バルブキャップ。
用途交換用に最適なフレンチバルブ用アルミ製バルブキャップ。
バルブ形式仏式
仏式バルブに装着することによりバルブの長さを38mm伸長させることが可能。
付属の専用シールパッキンにより空気漏れを防ぎ高圧使用に対応。
用途ディープリム使用時の仏式バルブ伸長用アダプター
材質本体 : アルミ、シンクロナット : ステンレス
寸法(mm)38
色ブラック
質量(g)4/1本
バルブ形式仏式
アズワン品番64-9555-40
1セット(2本)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
材質樹脂
バルブ形式仏式
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター
ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用
材質真鍮
サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
簡単アダプターです。
真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮
色ゴールド
タイプ仏式から英式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮
色ゴールド
質量(g)6
タイプ仏式から米式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
街乗りから通勤まで走れるディスタンザのチューブです。仏式バルブ
ゴム厚(mm)0.8
仏式を英式へ変換 英式対応の空気入れ。アダプター紛失や予備に
バルブ形式仏式
アズワン品番64-9555-02
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
1袋
¥199
税込¥219
4日以内出荷
仏式バルブを英式に変換アダプター
用途バルブ変換アダプター
材質アルミ
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仏式バルブ専用変換アダプター、日本製
英式バルブ用空気入れで仏式バルブに空気を入れる為の変換アダプター
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
仏式チューブバルブを米式へ変換するアダプタ
アズワン品番64-9554-91
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
仕様空気圧調整機能付き
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色ピンク
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色シルバー
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色ゴールド
バルブ仏式
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色レッド
バルブ仏式
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
仏式用
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。
チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
色ブラック
肉厚(mm)チューブ:約1.5
リム径700C
バルブサイズ48mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仏式用の砲弾型アルミキャップ
用途全長28mmの仏式用バルブキャップ
仏式バルブ長32mm 袋入
用途レギラータイプのチューブ
色ブラック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色ブラック
バルブ仏式
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
外出先でタイヤの空気を入れようと思うと、意外と困るのが”仏式バルブ"に対応したポンプが少ないこと。そこでオススメしたいのがレスキューアダプター。フレンチバルブに同着するだけで英式でも米式でも使えるバルブに変身!その名の通り、1つあればいざというときに役に立つアイテムです。
用途仏式から米・英式変換アダプター
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ