止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)119
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
材質(キャップ)ポリエチレン
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0
ハンドル形状Tハンドル
材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)
材質(ハンドル)強化ナイロン
クラス10K
材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
ポート数4ポート
質量(kg)0.4
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03
ポートの種類シングルソレノイド
シリーズ125シリーズ
仕様●ポジション数:2ポジション
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
接続方式ウェハー形
寸法D2(mm)122
型番(ギヤボックス)TYPE1
接続ウエハー
寸法A1(mm)167
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/304SS
材質(カバー)SCS13A/304SS
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)304SS
材質(スナップリング)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A/304SS
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ゲートバルブ
仕様キャップにハケが付いています。
トラスコ品番107-1659
色透明
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
容量(g)100
主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

HIバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)+5~(-2)
材質 = PP。内部高さ = 125 mm。内部幅 = 190 mm。内部深さ = 85mm。内部寸法 = 125 x 190 x 85mm。高さ = 180 mm。幅 = 216 mm。外形の奥行き = 102mm。外形寸法 = 180 x 216 x 102mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = 黒。ロック可能 = あり。重量 = 800g。Explorer防水キャリングケース. 衝撃、腐食、水、塵、大気中の物質に対する全般的な優れた耐性を備えています。. 2人で持ち運び サイドハンドル ケースボディは厚いプラスチック樹脂製 ネオプレンシール 圧力バルブにより高度や温度が突然変化した場合でも内部圧力をすばやく調整 人間工学に基づいたハンドルと南京錠で施錠可能な強力な圧力ロック スタッキング可能(サイズの異なるモデルも可) 工具や機器取り付け用パネル又はマスクをセットアップするための金属製サポートを固定する内部備品 フォーム内部材 定格温度: -33 ℃ → + 90 ℃
質量(kg)0.8
色黒
材質(本体)PP
外寸法・幅(mm)216
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)102
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)
寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1
流体水(WATER)(海水も使用可)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)
精度±2%F.S
使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)
試験耐圧力(Mpa)1
最大差圧(MPa)0.05
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
面間寸法(mm)80±1
圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05
規格C-30-SG12A-EPUL
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoVSM110-15K 操作ボックス部品_No.44、BSM-1030SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.61、BSM-630SLT-C2-2 スイッチボックス部品_No.7、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.73、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.54、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.18、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.49、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.49、CBM-520SLT-1 オプション(7)(キャビン用操縦装置-スイッチボックス)部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 スイッチボックス部品_No.14、CBM-520SLT キャビン用操作装置 スイッチボックス部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.27など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
部品名称リユウリヨウセンサマトメ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.34MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.27、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.40、KBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.36、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.27、KBM-502D 分水器バルブ ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.36、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) 分水器部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.1、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.20、BSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.45、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 LDシリーズ部品_No.35、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.36、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.12、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.36、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.39、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.45、BSA-600LDEQ(JP) 分水器部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.27、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.37、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.11、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.36、KBM-55DX 分水器部品_No.24
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
関連キーワード