まとめ髪にも、美しさと品格を
材質ポリエステル ポリエステル100%
色濃紺
サイズフリー
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
髪に絡まない、すべらない、使えば分かる!サロンの定番ヘアクリップ!
寸法(mm)121
長さ(mm)121
太い毛束から前髪までこれ一本でOK。強いバネとシャークの歯が、やさしくしっかり髪を留めます。 *塗装色にも鮮度があり、経年劣化もしますので、摩耗、引っかき傷、剥離等を望まない方は、シルバースクラッチをおすすめします。
寸法(mm)106
材質アルミニウム
長さ(mm)106
全長(mm)50
台の直径(Φmm)12
金属不使用だから濡れても錆びない!シリコーンゴム内蔵で髪から滑り落ちにくい
色茶
サイズM
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
髪に絡まない、すべらない、使えば分かる!サロンの定番ヘアクリップ!
寸法(mm)104
長さ(mm)104
1個(40g)
¥269
税込¥296
当日出荷
色AG(かんざし棒)
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(90×60mm):蜜柑×1枚花びら用(16mm角):菜の花×10枚・黄(橙色に近い色)×10枚・蜜柑×20枚葉っぱ用(16mm角):松葉色×6枚・深緑×4枚台紙(Φ25mm)×1枚スチロール半球(Φ25mm)×1個ワイヤー×2本紙テープ:茶色×1本ビーズ:シルバー×3個パール4mm×1個ひも(リリアン)×1本絹とじ糸×1本かんざし棒(A16-9)×1本
寸法(高さH×幅W)(cm)4×13
所要時間約180分
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)12×10
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ヘアピン、バレッタなどのディスプレイに最適。
付属品L字倒れ止め(150×50×70)
材質透明アクリル
寸法(mm)400×70×200
板厚(mm)2
1セット(2個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
セット内容眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚
材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック
長さ(mm)テンプル:135
質量(g)スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25
加工抗菌加工
寸法(幅W×長さL)(mm)老眼鏡:145×30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81
度数弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット構造のリベットです。ジョーは簡単に交換することが可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。ナットでの締結用に。
付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類
トラスコ品番256-2467
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール
全長(mm)217
使用ジョー1434071
リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
¥18,740
税込¥20,614
5日以内出荷
関連キーワード