22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。
仕様出力(KW/rpm):3.6
トラスコ品番195-1442
質量(kg)51
刈込み幅(mm)350
ブレード枚数22
燃料タンク容量(L)3.1
アズワン品番64-8537-08
馬力(PS)4.9
作業幅(mm)350
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)125
種類ハンマーナイフ×32枚
ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2
質量(kg)200
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。
付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)
ハンドル2段階調節可能
刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)140×60
全長(mm)140
刃長(mm)60
刃厚(mm)6
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃
幅(mm)28
全長(mm)105
穴径(Φmm)10
刃厚(mm)4.5
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状片側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)320
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)9.6
走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)1.1/6.1
馬力(PS)13
走行タイプHST
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)350
付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)56
出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702
使用時間(分)約130(目安)
刈込み能力(m2/H)630
刈込み方式リール式・8枚刃
動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)6~25(無段調整)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22
形状フリーナイフ( 38
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)200
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950
エンジン型式GB290PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります
ハンドルの角度が5段階に調節可能
板状の一枚刃が水平に回転
伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット
8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具
質量(kg)44
容量(L)キャッチャー:約70
出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900
刈込み幅(mm)530(740m2/H)
使用時間(分)60(満タン時より)
刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)
機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク
刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)
動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
片手でラクラク、タテ型タイプ
電気式タテ型芝刈り機
芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)5.6
容量(L)集草ボックス:8.4
電流(A)2.8
電源(V)単相100
消費電力(W)270
コード長さ(m)0.3
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.3MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)4.4
タンク容量(L)0.75
排気量(mL)25.5
スパークプラグNGK BPMR7A
ハンドル形状ループハンドル
肩掛けバンド肩掛タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。
付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ
トラスコ品番828-0715
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
排気量(mL)25.4
刈込み幅(mm)255
使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1
燃料タンク容量(L)0.66
チップソー径(Φmm)255
動力2サイクルエンジン
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)500
ローラー径(Φmm)320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
関連キーワード