カテゴリ

  • 電気材料(1,290)
  • 制御機器(1,137)
  • バイク部品(575)
  • 厨房用品(229)
  • 事務用品(194)
  • はんだ関連・静電気対策用品(187)
  • 自動車純正部品(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 店舗什器・備品(131)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(108)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 医療(98)
  • 作業服(94)
  • 測定用品(84)
  • 建築金物(81)
  • エンジン工具(77)
  • 機構部品(76)
  • 学童・教育用品(74)
  • 農業機械(64)
  • 塗料(54)
  • 安全標識(53)
  • 縫製用品(49)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 保管用品(43)
  • 安全保護具(43)
  • メカニカル部品(42)
  • 卓上消耗品(40)
  • 溶接用品(39)
  • 電動工具(34)
  • 梱包用品(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 家電(32)
  • 介護用品(31)
  • 自転車部品(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 住設機器(28)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 防犯用品(26)
  • 食品・飲料(26)
  • 空調・電設資材(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 物流用品(20)
  • 照明(19)
  • トラック純正部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 清掃用品(15)
  • 防災用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • カー用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 安全用品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 空圧工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 日用品(7)
  • 理美容(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)

「バンジ」の検索結果

6,030件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビキラーPRO BAN-ZIサビキラーPROBAN-ZI(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
BAN-ZI AID BAN-ZIBAN-ZI AIDBAN-ZI(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)成分ポリエステル樹脂主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント21速乾さびどめスプレーAサンデーペイント(19件のレビュー)
929税込1,022
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
バンジーコード ユタカメイクバンジーコードユタカメイク(74件のレビュー)
118税込130
1本
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
Φ5x120m バンジーコード エスコΦ5x120m バンジーコードエスコ(3件のレビュー)
9,730税込10,703
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
さびチェンジ ニッペホームプロダクツさびチェンジニッペホームプロダクツ(135件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(160mL)
当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に特性さび止め主な用途危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8油性 or 水性水性使用可能材質
ホームレーキ パイプ柄 浅香工業ホームレーキ パイプ柄浅香工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
オレンジケア 防水絆創膏 大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 防水絆創膏大木オレンジケアプロダクツ(11件のレビュー)
379税込417
1箱(50枚)
当日出荷
水やバイ菌をブロック。関節にもピッタリフィット。
用途水仕事・入浴・プールなどに。機能防水種別関節用テープ幅(mm)19パッド寸法(mm)10×25テープ長さ(mm)67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000094医薬品医療機器等法一般医療機器
瞬速洗浄カーシャンプー2500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)瞬速洗浄カーシャンプー2500イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)
499税込549
1本(2.5L)
当日出荷
頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄内容量(L)2.5液性弱アルカリ性対応ボディー色全色成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤タイプボトルタイプ希釈倍率20倍希釈水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈危険物の類別非危険物
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1135本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
静電除去腕バンド コクゴ静電除去腕バンドコクゴ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)日清紡(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1135本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
キャンパスバインダー コクヨキャンパスバインダーコクヨ(10件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
オレンジケア 救急絆創膏2サイズ 大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 救急絆創膏2サイズ大木オレンジケアプロダクツ(2件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
傷口に貼りつきにくい特殊パッド使用。又、肌にやさしくカブレにくい粘着剤を使用。 お買い得な100枚入り。
用途創傷面の保護材質(パッド)綿100% (フィルム)ポリ塩化ビニール (粘着剤)アクリル系粘着剤寸法(mm)Mサイズ:19×72、Sサイズ:12×53医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000014医薬品医療機器等法一般医療機器
バンジー丸ゴム 三友バンジー丸ゴム三友(38件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束ブルーシートの固定など幅(mm)約10フック口開き(mm)約21材質(フック)スチール材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
メガホン ミニハンディ モノタロウメガホン ミニハンディモノタロウ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約75質量(g)約350(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155最大出力(W)5機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
エンジニアクリアバッグ リュックタイプ TRUSCOエンジニアクリアバッグ リュックタイプTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7214材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300クリア高さ(mm)420質量(g)530タイプリュック奥行(mm)100
サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)サーモプロテクトラップDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
ボディー用グローブ ゴリラの手 PROSTAFF(プロスタッフ)ボディー用グローブ ゴリラの手PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン付属品手が濡れない保護手袋×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35危険物の類別非危険物
丸プレス板フランジ フカガワ丸プレス板フランジフカガワ(1件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
形状フランジ穴径(Φmm)10
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶
当日出荷から34日以内出荷
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
サッサ お掃除シート ドライタイプ 金鳥(KINCHO)サッサ お掃除シート ドライタイプ金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
329税込362
1個(10枚)
当日出荷
三層凸凹シートで、細かいホコリも吸着。力を入れず、サッと拭くだけでOK。丈夫で水にも強い。
用途家具調度品、タタミ、フローリング、階段、床の間、障子のサン、扇風機などの電気製品、ビニール製品、ガスレンジ・ストーブなどの金属製品、ピアノなどの楽器、卓上電話機、タイル、ゴルフクラブ、自転車、靴・カバンなどの皮革製品など。成分ミネラルオイル、非イオン系界面活性剤タイプドライ商品タイプ本体
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
紙袋 アレンジバッグN HEIKO紙袋 アレンジバッグNHEIKO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:PP紐
タイプ晒160g/m2
プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックス洗浄剤goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
吸水スポンジ 大判タイプ TRUSCO吸水スポンジ 大判タイプTRUSCO(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。材質ウレタンフォームイエロー厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70横(mm)1000密度(kg/m3)22繰り返し・詰め替え対応
エンジニアクリアバッグ TRUSCOエンジニアクリアバッグTRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
オレンジケア 救急絆創膏 大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 救急絆創膏大木オレンジケアプロダクツ(53件のレビュー)
209税込230
1箱(100枚)
当日出荷
関節にもしっかり密着します。
サイズMテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)12×21テープ長さ(mm)72
エンジニアスケルトンバッグ アズピュア(アズワン)エンジニアスケルトンバッグアズピュア(アズワン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
帯電防止素材(PVC)を使用しており、ファスナー部は樹脂製のため静電気に敏感な工場で使用可能です。
材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、バックルアジャスター・ファスナー/樹脂、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)3
丁番 オートヒンジ アトムリビンテック丁番 オートヒンジアトムリビンテック(43件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
クロスサンダル ブラック FRシリーズ ファーストレイトクロスサンダル ブラック FRシリーズファーストレイト
1,798税込1,978
1足
当日出荷
バックストラップは一部ゴムの為、窮屈なしめつけ感が緩和されています。中敷内部はEVAスポンジの為、クッション性が良いです。かかと底面にすべり止め付です。★履きやすいクロスバンドで、甲の動きにフィットして優しい履き心地です。★定番のシンプルクロスタイプで、様々なウェアに合わせやすいです。
材質アッパー・中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)、ソール/EVA・ゴムブラック靴タイプサンダル
エンドレスゴムバンド(輪状タイプ) 三友エンドレスゴムバンド(輪状タイプ)三友(1件のレビュー)
739税込813
1本(4本)ほか
当日出荷
フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも。
用途トラック等のシート止め用に。
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
Jabra Speak2 75 MS JabraJabra Speak2 75 MSJabra
48,980税込53,878
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)関連資料Jabra Speak2 75 データシート(0.87MB)BluetoothBluetooth5.2
オーガンジーバッグ HEIKOオーガンジーバッグHEIKO(3件のレビュー)
499税込549特価
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×95×65アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
...