ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/緑、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/緑、裏面/白
タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数2
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/白、裏面/白
タイプ未包装食品搬送用標準タイプ
プライ数1
使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
使用時最大幅(cm)1200
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1
最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.9
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.5
サービス分類オーダー・加工
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/白、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
形状平滑艶なし/帆布面
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△
使用時最大幅(cm)3000
プライ数2
使用可能温度範囲5~60
材質(表面/裏面)PVC/PET
質量(kg/m2)2.2
最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50
摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)0.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.5
サービス分類オーダー・加工
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/白、裏面/白
タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数2
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)-10~80
使用範囲(mm)幅:1800(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)1.2
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10
摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
サービス分類オーダー・加工
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/白、裏面/白
タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用)
プライ数2
使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.3
最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.1
サービス分類オーダー・加工
仕様887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番852-9664
適合本体ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
未包装食品搬送の標準となるベルトです
形状平滑艶あり/含浸
色白/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△
使用時最大幅(cm)1800
プライ数2
使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
最大幅(mm)600
プライ数1
使用可能温度範囲-5~60
材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET
質量(kg/m2)1.9
最小プーリ径(mm)フィンガー:20
摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)1.1
最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25
摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.7
サービス分類オーダー・加工
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:2900(最大)
プライ数2
質量(kg/m2)5.1
最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50
摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)5.1
サービス分類オーダー・加工
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)1.7
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ダークグリーン(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音:なし
サービス分類オーダー・加工
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1.6
最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35
摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.5
サービス分類オーダー・加工
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質鉄
関連キーワード