こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
ベルト形XH
ベルト幅(mm)152.4
ピッチ(mm)22.225
材質ゴム
ベルト厚(mm)11.3
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
ベルト形S2M
ピッチ(mm)2
種類シンクロベルト
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形K(LFM)
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類Vベルト
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形2(FM)
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)16.7
ベルト高さ(mm)10.3
材質ゴム
種類Vベルト
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
種類シンクロベルト
ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L
ベルト幅(mm)19.1
ピッチ(mm)9.525
材質ゴム
ベルト厚(mm)3.5
種類シンクロベルト
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形D
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
特性耐候
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL
種類シンクロベルト
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5
ベルト形PK
ARCA(アルカ)用補修パーツ
セット内容シリコンバンド×1個
色ブラック
1セット
¥299
税込¥329
5日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。
トラスコ品番818-0287
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)538
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)152
ヘッド高さ(mm)6.4
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
¥169,800
税込¥186,780
19日以内出荷
柔らかく肌なじみの良いヴィーガンレザーと耐久性の高いTPU素材の組み合わせで、バイカラーデザインの配色が楽しめる薄型軽量のApple Watch用”MINIO”ハイブリッドレザーバンドです。
材質バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
適合手首周(cm)13.0~19.5
細かく編み込まれたステンレススチールメッシュによるエレガントなデザインで、しなやかに手首にフィットするApple Watch用ステンレスバンドです。
セット内容バンド×1、調整工具×1
材質バンド本体:ステンレススチール
対応機種Apple Watch Series 8、7 [41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
適合手首周(cm)12.5~19.0
柔らかく肌なじみの良いヴィーガンレザーと耐久性の高いTPU素材の組み合わせで、バイカラーデザインの配色が楽しめる薄型軽量のApple Watch用”MINIO”ハイブリッドレザーバンドです。
材質バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種Apple Watch Series 8、7 [41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
適合手首周(cm)12.5~18.0
シボ目の細かいしなやかなヴィーガンレザーと、耐久性の高いTPU素材を組み合わせたApple Watch用ハイブリッドレザーバンドです。
材質バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
適合手首周(cm)14.5~20.0
シボ目の細かいしなやかなヴィーガンレザーと、耐久性の高いTPU素材を組み合わせたApple Watch用ハイブリッドレザーバンドです。
材質バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種Apple Watch Series 8、7 [41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
適合手首周(cm)13.5~18.5
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途固定・まとめ用、整理整頓用として。
トラスコ品番137-5848
厚さ(mm)1.1
材質/仕上天然ゴム
色ネイビー/ワインレッド
質量(g)15
厚さ1.1mm
穴数4
番手#55×16
折径(mm)220
切り幅(mm)16
1袋(2本)
¥429
税込¥472
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ