382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 材質(ベルト)- 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形A
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)50 関連資料(0.75MB) ベルト形M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 最大速度(m/sec)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト形M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形2(FM)
1本
399 税込439
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)オーバンド スヴェルト
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途固定・まとめ用、整理整頓用として。 トラスコ品番137-5848 厚さ(mm)1.1 材質/仕上天然ゴム ネイビー/ワインレッド 質量(g)15 厚さ1.1mm 穴数4 番手#55×16 折径(mm)220 切り幅(mm)16
1袋(2本)
429 税込472
当日出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

小型クーラー用
用途*クーラーや道具箱の肩当て付ベルトです。 サイズ28mmx2m
1個
699 税込769
6日以内出荷

中・大型クーラー用
用途*クーラーや道具箱の肩当て付ベルトです。 サイズ40mmx2.8m
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。 タイプファスナー:両面タイプ
1袋ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。 材質ナイロン 幅(mm)25 タイプファスナー:両面伸縮タイプ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アップルウォッチ バンド SE [41mm 40mm 38mm] ステンレス マグネット式 ベルト ミラネーゼ エレコム 動画あり
細かいサイズ調節ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、エレガントなデザインのApple Watch用ステンレスバンドです。ステンレス素材のスポーティー感と編み目構造のエレガントさで、使いやすくファッション性の高いデザインです。ステンレスバンドは水や汗に強く、長い年月で使用することができます。細長いステンレスを編み込んだ構造なので、通気性や耐久性に優れています。Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくいオリジナル形状です。工具なしで細かな長さ調節が簡単にできて、手首にしなやかにフィットするマグネットバックルです。バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。ミラネーゼバンドの着脱時には、Apple Watchとバンドに重みがあるので落下にご注意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質バンド本体:ステンレススチール 対応機種Apple Watch Series 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] バンド長(mm)115~185(装着可能な手首のサイズ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシスト骨盤バンド
弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(袋パッケージ入)、店頭販売に適したヘッダー付の袋パッケージ入りです。ベルトの色は、ブラウンとホワイトの2種類をご用意。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。面ファスナーは、二重縫製にすることで強度をアップ。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。こんな時、こんな方に、腰に疲れを感じている時、腰を痛めている方に、腰に負担のかかるお仕事をされる方に、ドライバーの方や長時問の立仕事に。ゴルフなど、スポーツで腰をハードに使う時に
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牛床革を使用し足首と靴を火炎から強力に守ります。3本のベルトで調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)15×24 標準質量(g)340 耐熱温度(℃)約80 特性防炎
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

*リールバンド・スプールバンド・ロッドベルト・ストックラインの糸止めに最適。 *カラー別に使用する事により、分けた糸サイズが一目瞭然。 *優しい素材だから、コスレなどからラインを徹底防御。
セット内容ブルー・レッド2色入 ブルー・レッド 入数(個)2(ブルー・レッド各1)
1パック(2個×1パック)
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
用途サイズ:90x70x15mm サイズ(mm)90×70×15
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

安静が必要な患者様の安全確保、また看護環境を維持する為の腹部用バンドです。
仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可(付属専用ネット使用)、脱水:可(付属専用ネット使用)、乾燥機:不可 混率(%)表地:綿35、ポリエステル65(ツイル)/裏地:ポリエステル100(立体メッシュ)/中材:ポリウレタン/付属ベルト:ナイロン、ポリプロピレン/付属金具(スチール、真鍮):ニッケルメッキ
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴底部分で脚絆をベルト装着するタイプです。サイド締め付け部分はバンド式。誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。防災活動中に脚の脛を保護したり、ズボンの裾が障害物に引っかからないようにする保護カバーです。
1組
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトメディカル母子ネームバンド(未滅菌)
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR 長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73 松吉医科器械コード24-2557-00
1式(100本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のゴムバンドをジョイントして腰部を幅広くサポート、バンドが2枚に分かれており、長いバンドでシングルサポートし、短いバンドをジョイントすることより、腰部をより広くより強く固定・支持サポートします。長いバンドのみでも使用できます。生ゴムでしか出せないサポート・フィット性があります。
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下セパレート方式で固定力を微調整できる胸・腹・腰部兼用固定帯!吸湿性・保温性に優れ、軽く、ソフト感がある素材を使用し、患部をやさしく的確にサポートします。伸縮部が上下セパレート方式にしてありますので、ズレを防止し、固定力・フィット感の調整が簡単です。胸部から腰部まで、どの患部にも使用していただけます。
1本
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腕や足などに巻きつけて夜間の事故防止に
用途散歩、ジョギング、自転車 材質プリズム反射材、スチールベルト(薄板) バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.2×32 仕様ゼンマイ式、くるっと巻きつきピタッとフィット
1パック(2本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動梱包機・標準アーチサイズ梱包機でご使用頂けるPPバンドです。 省資源タイプで環境にも優しい。
厚さ(mm)0.55 破断伸度(%)20以下 紙管内径(Φ)200
1セット(2巻)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。腹部は細幅で、腰部はカット加工により上下にずらすことができ、固定幅の調節が可能な骨盤ベルトです。弾力性に優れた約2mm厚のカラー最高品質ゴムを使用、フィット性が高いので快適に腰部・骨盤をサポートします。面ファスナーを使用しているので、ワンタッチで簡単に着脱できます。パンチ穴をあけているので通気性があります。
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファーストレイトエアー2バンドサンダル
2本ベルトで甲高調整可能。 エアークッションインソール採用。 バックストラップは部分ゴム仕様。
1足
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)