87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力約13N(Φ15押圧板) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点
1台ほか
33,980 税込37,378
19日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM4~M6推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM3~M4推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品F・両Aチャンネルともあり 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
24,980 税込27,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
1台ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA940FL-50 全長(mm)500 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

エスコ品番EA940FL-100 全長(mm)1000 ブラック 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA940FK-100 全長(mm)1000 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 動作力約23N(2300gf) 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA940FK-50 全長(mm)500 イエロー 品名テープスイッチ 使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃ 保護構造防滴形(IP54相当) 定格電圧(V)AC/DC28V 耐電圧AC 500V(1分間) 定格電流(A)1A 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,110 税込10,021
当日出荷

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル 長さ(mm)800(ハーネス) 使用可能電力100W 電流(A)8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg)1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS7.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
用途MXS7.0JP用 適合CTEK MXS7.0JP用 材質シリコンゴム
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS5.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
用途MXS5.0JP用 適合CTEK MXS5.0JP用 材質シリコンゴム
1個
4,288 税込4,717
当日出荷

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm)4.4 材質ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用設計でピッタリフィット。パナソニック「液晶スイッチ5」専用カバー。厚みのあるバンパーで万が一の衝撃からスイッチをしっかりと守ります。ホワイトラインで暗い場所でも視認性アップ。抗菌・抗ウイルス仕様
用途対応車種:2023-2025年モデル ギュット・クルーム・EX(液晶スイッチ5W搭載モデル)/DX/F・DX/R・EX/R・DX、ギュットアニーズ・DX(2023年12月発売モデルから対応)/DX・26(2023年12月発売モデルから対応)/DX・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビ・EX/DX/MX/SX/S・18/SL/SL・20/L/L・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル・2023年8月販売モデルから対応)/L・20/L・20・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビライフ(2023年6月販売モデルから対応)、ティモ・S/A/DX/MX/L、プロム、EZ(2023年6月販売モデルから対応)、BP02(2023年6月販売モデルから対応)、グリッター(2023年6月販売モデルから対応)、オフタイム(2023年6月販売モデルから対応)、ベロスター(2024年10月発売モデルから対応)、ベロスター・ミニ(2024年10月発売モデルから対応)、パートナーDX(2023年6月販売モデルから対応)、パートナー・U(2023年6月販売モデルから対応)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンパー効果で衝撃からスイッチを守る!!
用途アクセサリー クリア 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×55
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

設計にこだわったクリアシリーズスイッチカバー。パナソニック「液晶スイッチ5」専用。柔軟性があり、専用設計でピッタリフィット。高透明シリコーンゴム使用でクリアな表示。耐衝撃に優れたバンパー仕様。手元スイッチを雨や埃からしっかり保護
用途対応車種:2023-2025年モデル ギュット・クルーム・EX(液晶スイッチ5W搭載モデル)/DX/F・DX/R・EX/R・DX、ギュットアニーズ・DX(2023年12月発売モデルから対応)/DX・26(2023年12月発売モデルから対応)/DX・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビ・EX/DX/MX/SX/S・18/SL/SL・20/L/L・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル・2023年8月販売モデルから対応)/L・20/L・20・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビライフ(2023年6月販売モデルから対応)、ティモ・S/A/DX/MX/L、プロム、EZ(2023年6月販売モデルから対応)、BP02(2023年6月販売モデルから対応)、グリッター(2023年6月販売モデルから対応)、オフタイム(2023年6月販売モデルから対応)、ベロスター(2024年10月発売モデルから対応)、ベロスター・ミニ(2024年10月発売モデルから対応)、パートナーDX(2023年6月販売モデルから対応)、パートナー・U(2023年6月販売モデルから対応) クリア
1個
998 税込1,098
3日以内出荷

1セット(2個)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角型 イエロー 角度(°)(拡散)60 光源白熱電球 最大光度(cd)4000 光色イエロー 電球の種類白熱電球
1セット(2個)
27,980 税込30,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなスイッチの設計を損なわないスマートなデザイン。厚みのあるバンパーで万が一の衝撃からスイッチをしっかりと守ります。切替スイッチと電源やライトのボタンの位置が分かりやすいホワイトマーク。抗菌・抗ウイルス仕様
用途対応車種:PAS Babby un SP リアチャイルドシート標準装備モデル/ PAS Babby un SP SOORD.リアチャイルドシート標準装備モデル/ PAS Babby un/PAS Kiss mini un SP/PAS Crew/PAS With/PAS With DX/PAS With SP/PAS CITY-C/PAS mina/PAS Ami/PAS RIN/PAS VITY-SP5/PAS CITY-X/PAS CITY-V スモーキーグリーン
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

YAMAHA PAS専用クリアスイッチカバー。表示が見やすい高透明シリコーンゴム使用。柔軟性があり取付後はきちんと密着。手元スイッチを雨や埃からしっかり保護。耐衝撃に優れたバンパー仕様
用途材質:シリコーンゴム。パッケージサイズ:(約)縦120×幅120×奥行23mm クリア(透明)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。 付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個) トラスコ品番238-4574 材質チタン合金(ハンドピースのホーン部) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)55 ケーブル長(m)2 コード長さ(m)ハンドピース:1.4 定格電流(A)発振器:0.7 入力発振器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(VA)55 ハンドピース寸法(mm)Φ24×225 発振周波数(kHz)40
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

コンパクトなスイッチの設計を損なわないスマートなデザイン。厚みのあるバンパーで万が一の衝撃からスイッチをしっかりと守ります。切替スイッチと電源やライトのボタンの位置が分かりやすいホワイトマーク。抗菌・抗ウイルス仕様
用途対応車種:PAS Babby un SP リアチャイルドシート標準装備モデル/ PAS Babby un SP SOORD.リアチャイルドシート標準装備モデル/ PAS Babby un/PAS Kiss mini un SP/PAS Crew/PAS With/PAS With DX/PAS With SP/PAS CITY-C/PAS mina/PAS Ami/PAS RIN/PAS VITY-SP5/PAS CITY-X/PAS CITY-V ダークグレー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色
クローム グリーン購入法適合
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様2010年8月~ 規格TM-177 図解NoMSC1-103DW-1 オプション(9)マグネットマーカ、ジュウデンキ、バンパスイッチ、バックライト、シュウノウカナグ部品 ボールチェーンクミタテ_No.34、MSC1-103DW-1 電装品部品 ボールチェーンクミタテ_No.35
1個
319 税込351
7日以内出荷

入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き) 保護等級IP20(IEC60529) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115 設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと) 終端抵抗適合:510Ω
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF) 消費電力(W)最大60 AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A 使用環境温度(℃)5~35 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)400 質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-84E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーローレットナット(スチール製)
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。 トラスコ品番820-7731 材質鉄/三価クロム 全長(mm)15.5 呼称【ねじ】M8×1.25 加工物穴径(mm)11.1 フランジ径(Φmm)【H】12
1箱(1000個)
68,980 税込75,878
9日以内出荷

高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整
付属品チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:0.050” 質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 関連資料(5.3MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)350 質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)