適合ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップ
タイプグリル部:水なし片面焼
電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556
機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能
材質(天板)ホーロートップ
色(天板)ニュートラルグレー
天板幅(mm)600
ガス消費量(kW)4.20
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
灯油式草焼バーナー交換部品予熱材です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360
付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)1
予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ
英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時)
質量(g)92
アズワン品番62-7040-92
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1セット(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式
付属品収納ケース、補助ゴトク
材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮
質量(g)380(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25
発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時)
燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
トラスコ品番123-3324
アズワン品番64-8588-81
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番123-3323
アズワン品番64-8588-78
1セット
¥899
税込¥989
翌日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500
連続使用時間2kgボンベ:約60分
寸法(mm)バーナー部:840
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)2
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル
付属品収納ポーチ
質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220
連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品専用収納ケース
材質(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時)
使用燃料SOTO製品専用容器(OD缶)
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](SOD-725T使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
セット内容スマートポンプ及びボトルキャップ用 Oリング P-34、逆止弁ユニット、逆止弁用Oリング S-3、逆止弁スプリング、逆止弁ホルダー用 Oリング 13.8 x 2mm、ポンプフィルター、マルチツール、シリコングリス、ピストンパッキン
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
簡易的なクッカーとしても使用できるマグセット。
マグ750、リッド、コジー、リフターの4点セット。
マグ750にはSOTO製シングルストーブ、ボンベ(105gOD缶)、リフターも収納可能。コジー(保温ケース)として使える収納ケースには別売のボンベ(105gOD缶)も一緒に収納可能。
用途フリーズドライ食品などお湯を沸かすだけで食事が可能な時に。クッカー、鍋、マグカップ、ポットとして。
材質マグ750:アルミニウム、マグリッドL:樹脂(本体)、シリコン(パッキン)、コジー:ターポリン、アルミ蒸着シート、リフター:アルミニウム、ステンレス
容量(mL)マグ:750
寸法(mm)マグ750サイズ:直径102×高さ120、マグリッドL(マグ750用)サイズ:直径102×奥行98×高さ13、リフターサイズ:幅88×奥行22×高さ22
質量(g)154
本体サイズ(mm)幅105×奥行105×高さ125
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
123R専用パーツ
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼
材質(天板)ハイパーガラスコートトップ
色(天板)ティアラシルバー
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1
ねじG1/8
OPTIMUS 123Rスベア用パーツのお得なセットです。
セット内容スピンドル、スタッフィングボックス、クリーニングニードル、注油口ゴムパッキン、メタルリング、グラファイトパッキン、ニップル
質量(g)40
幅(cm)14
高さ(cm)2
奥行き(cm)6
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1
ねじG1/8
関連資料寸法図(0.07MB)
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1
ねじG1/8
関連資料寸法図(0.07MB)
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ11
定格圧力範囲(kPa)10
ジェル状冷却剤。
スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。
また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。
無毒、無香性。
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95
タイプ吸排両用
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ10
定格圧力範囲(kPa)10
機器組込み仕様。
小型軽量タイプ。
オイルフリー。
低騒音。
コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に
エアーマットの連続吐出に
エアーベアリング用に
バーナーの空気補給に
理化学向け分析、攪拌用に
装置、機器組み込み用途に
質量(g)690
最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz
電源(AC V)100 50/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)
接続口径(Φmm)6
最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房
付属品袋
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%
寸法(mm)175×135×55
容量(mL)600
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ