用途スタンダード径バー22.2mm用
寸法(mm)220
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量で高密度射出成形された本体はライダーの負傷を軽減します。カーボン調のdominoカバー付き
材質スポンジ、ナイロンカバー
色カーボン調 ブラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
ナビ、スマホ対応の角度調節が可能なハンドルブレース対応ポーチ。ラフ&ロードならではのバーパッドベース付きポーチ。ナビ、スマホ等の収納に最適。前面がガジェットスペース、その後ろに小物収納スペースがあります。マグネットを使用しないのでガジェットの磁力による影響の心配も要りません。簡易レインカバー付き。※注意 バーパッドを装着するハンドルブレースの長さや、位置関係、またタンクの形状等によってハンドル操作時、製品と車体が干渉して引っかかる恐れがありますので運転に支障がないことをご確認の上使用してください。また、摩擦により車両に傷ができることが考えられるので保護テープ等を使用してください。※バーパッドはマジックテープ付きバーパッドカバーにより、簡単に取付可能。
用途品番: RR9805。品名: ガジェットP.A.S.バーパッド。COLOR: BLACK、SILVER。SIZE: W18×D5×H12cm(最大) バーパッド/Φ4.5×18cm。容量: 1L(ポケット容量込)
色ブラック
寸法(cm)バーパッド/Φ4.5×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×12(最大)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥678
税込¥746
5日以内出荷
耐久性と効果的なクッション性を持つ15mm厚のネオテックを採用したバーパッド。表地はスエード調素材で心地よい肌触りと滑り止め効果も得られます。
バーベルへの着脱も簡単で、肩や首がしっかりサポートされるので。トレーニングによる怪我のリスクを減らします。
仕様●サイズ:長さ390mm×厚み15mm●材質:NBRラバーフォーム、人口スエード革●オリンピックバー対応
アズワン品番67-3090-60
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm)
材質アルミニウム
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)178
サイズ(mm)W60×L300
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
材質(本体)SUM22L
硬度HRC52~58
材質(スナップリング)SUS301
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ