材質ブリキ
材質本体:18-8ステンレス
品名・タイプタルト型・タルトストーン
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプタルト型・タルトストーン
生地を外しやすい底取れタルト焼型内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくい。
材質鉄/フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×30
品名・タイプタルト型・タルトストーン
アズワン品番65-1224-25
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプタルト型・タルトストーン
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質ブリキ
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質鉄(フッ素樹脂加工)
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
練りパイ生地や冷凍パイシートをお好みの具材で、簡単かわいい手のひらサイズのパイが作れる押しパイ型です。
材質ABS
寸法(mm)115×92×H43
1個(1個)
¥579
税込¥637
4日以内出荷
S型スタイル。
アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm
全長(mm)420
質量(g)1470
ハンドルプラスチックコーティング
クランプ幅(mm)60
仕上(プライヤー)グレーパウダーコート
内径(inch)1.1/2
アズワン品番64-8390-32
内径(mm)37.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4
全長(mm)560
質量(g)2456
ハンドルプラスチックコーティング
クランプ幅(mm)70
仕上プライヤー:グレーパウダーコート
パイプ径(Φmm)つかみ:70
内径(inch)2
能力(mm)つかみ(ナット):70
内径(mm)50
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)
テープ幅(mm)13
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)420
質量(g)1380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84
範囲(mm)【最大パイプつかみ】60
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。
用途円柱・樹木の直径測定
仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30
材質(テープ)ホワイトスチール
材質ブリキ
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。
仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
トラスコ品番270-0158
質量(kg)12
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
練りパイ生地や冷凍パイシートをお好みの具材で、簡単かわいい手のひらサイズのパイが作れる押しパイ型です。
材質ABS
寸法(mm)104×90×H43
1個(1個)
¥579
税込¥637
4日以内出荷
L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。
梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。
L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。
E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
タイプ深型
サイズ(cm)18
内径(Φmm)167
外径(Φmm)181
深さ(mm)38
底径(Φmm)143
1パック(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個(1個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
エスコ品番EA546H-900
材質鍛造鉄製
全長(mm)900
質量(g)8700
寸法D(mm)37
寸法E(mm)60
寸法B(mm)44
寸法C(mm)32.5
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。
くわえられる管径(Φmm)48~90
くわえられる呼び寸法40~80A
トラスコ品番835-9789
全長(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
エスコ品番EA546H-450
材質鍛造鉄製
全長(mm)450
質量(g)2600
寸法D(mm)28
寸法E(mm)39
寸法B(mm)29
寸法C(mm)26
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌々日出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。
危険物の類別非危険物
1丁
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ