128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)クーラーキャップ
ねじ回し式のシンプルなクーラーキャップです。パッキン付き
用途クーラーキャップ 材質ABS オフホワイト 種類クーラーキャップ
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 寸法RB(mm)2
1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法RB(mm)2
1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
翌日出荷

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷


柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1パック(2個)
1,330 税込1,463
当日出荷

軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール
1パック(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 自然色 関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
67 税込74
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

対応パイプ径:25~26mm。
用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。 材質(本体)EVA樹脂 ホワイト 質量(g)11 タイプ25~26mm用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45
1袋(2個)
139 税込153
欠品中

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途パイプ脚に取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
119 税込131
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 仕様増し締め用パイプ付き セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質SNCM+V特殊合金鋼 タイプエクストラロング 先端形状六角
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)