原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。
髪の毛も溶かして流します
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ
商品タイプ本体
濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ本体
質量(g)450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×238×68
アズワン品番64-1226-94
1本(450g)
¥169
税込¥186
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3
材質鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120
毛材ハード
材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330
仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
インパクトドライバーの回転で詰まりを楽に取除きます。六角軸インパクトドライバー用。
用途アクセサリー
1巻長さ(m)3
適合スプリング径(Φmm)11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。
機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)120
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)
液性弱アルカリ性
使用場所浴室
1箱(300g×3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品スパナ
材質鋼
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。
ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。
ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス
質量(g)105
外径×長さL(Φ×mm)8×750
耐熱温度(℃)121
TKG品番9-1299-1501
TKG品番(2017)6-1165-1401
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
あらゆる内径に対応するロッド付きのパイプクリーナーです。
シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
全長(mm)500
材質(芯部)ステンレス、(フィラメント)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
材質鋼
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決!
独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。
洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。
トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます!
洗面台・キッチン・お風呂
汚れを絡めとる
本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能
排水管の掃除はコレ1台で解決!
3カ月間保証書付き
色ブルー
質量(g)724
幅(cm)15
ワイヤー長さ(m)4.5
高さ(cm)36
奥行き(cm)15
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー
用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適
材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)15×150/300
質量(g)48
耐熱温度(℃)121
毛のかたさハード
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー
用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています
材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル
色ブルー
寸法(mm)2×18×105、6×27×150、6×30×150
質量(g)4
耐熱温度(℃)121
毛のかたさソフト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頑固な油汚れを分解する【リパーゼ】、残った野菜繊維を分解する【セルラーゼ】、ブドウ糖や炭水化物を分解する【アミラーゼ】、タンパク質を分解する【プロテアーゼ】を配合したパイプクリーナー。強力な分解効果を持ちながら、排水管を傷めません。
用途排水管・ディスポーザー
成分酵素:プロテアーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・アミラーゼ・ノニオン界面活性剤・プロパンジオール
使用方法1:事前に排水管へ50度前後の温水1Lを流す。2:本製品を排水管へ流す。3:1時間~1晩放置して水を流す
液性中性
使用量(目安)グリストラップ・トイレ・排水管の軽度の詰まり:500ml~1L 、トイレ・シンクの重度の悪臭:200ml~400ml 、トイレ・シンクの中度の悪臭:100ml~200ml 、トイレ・シンクの軽度の悪臭:50ml~100ml
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ
材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。
ワイヤー長さ(m)3
材質鉄、ABS樹脂
ゴム製水きり付きなので、ワイヤーに付着したごみをカットします。
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)5.5
アズワン品番64-6502-27
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
質量(g)446
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241
内容量(g)400
アズワン品番64-7947-87
商品タイプ本体
1本
¥515
税込¥567
当日出荷
キッチン・バスルーム・洗面所等の管・パイプの目づまり、汚れ、悪臭に最適です。
材質毛先:ポリエチレン、柄:ポリプロピレン・ビニール巻ワイヤー
質量(g)約75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×1500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ