1,293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷


フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC 質量(g)285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。 付属品ノブボルトM6×15 材質SPCC 質量(g)782
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714 材質 幅(mm)575 質量(kg)11.7 高さ(mm)730~1200 奥行(mm)500 適合パイプ3~600mm 最大荷重(kN)9.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドT
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)372 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

材質スチール 高さ(mm)104 間口(mm)170 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-6001 質量(kg)0.3 奥行(mm)37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番420-3518 材質スチール(焼き付け塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)252.8 質量(g)677 奥行(mm)60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番413-9291 質量(g)48 内径(Φmm)約13.5~14.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。
用途Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)540
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドL
F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)297 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG 材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか 質量(g)782 シリーズGF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)227 シリーズGF
1個
1,313 税込1,444
当日出荷

ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14 高さ(mm)730~1190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(1台120) 寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550 適合パイプ径(Φmm)Φ3~600 荷重最大2.47k(250kgf)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

材質スチール、ノブボルト:ABS樹脂/スチール 質量(g)697 表面三価クロムメッキ
1セット
1,888 税込2,077
3日以内出荷

蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6 耐荷重(kg)454 最大能力パイプ:12”(300mm) 高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
44,100 税込48,510
3日以内出荷

トラスコ品番496-1722 適合機種ISK-PS1000 質量(kg)1.2 適合パイプ42~450mm
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ISK-PS250EC 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
質量(kg)6.2
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。伸縮式スタンドパイプは、エルボ回転と伸縮機能で、深い位置にある地下式消火栓から給水するのに適しております。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126 材質 幅(mm)575 質量(kg)12.8 高さ(mm)770~1240 奥行(mm)500 適合パイプ42~450mm 最大荷重(kN)9.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

APJ(アートプリントジャパン)パイプスタンド C
エコ商品
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示 材質金属 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×9×105 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
欠品中

1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)VJ-98 Vヘッドパイプスタンド
トラスコ品番433-2628 幅(mm)410 質量(kg)9.5 高さ(mm)510~960 奥行(mm)410 適合パイプ6A~300A モデルVJ-98
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

トラスコ品番433-2652 質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg) 赤・シルバー 高さ(cm)82~140(調節範囲) 高さ(inch)32~55(調節範囲) 適合配管径(inch)12(最大) 適合管外径(Φmm)300(最大)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500 ベース寸法(mm)275×360 材質/仕上スチール/クロームメッキ 形状ビニールカーテン
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)VF-99 Vヘッドパイプスタンド
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具 幅(mm)590 仕様折りたたみ式 トラスコ品番495-0593 高さ(mm)710~1300 奥行(mm)590 最大積載荷重(kg)1134 適合パイプ6A~300A 寸法(inch)【最大管】12(300mm) モデルVF-99
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

仕様鋳鉄製 質量(kg)13.6 能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”) テーブル高さ(mm)1035
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付 材質FCD450 質量(kg)19.6 能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”) テーブル高さ(mm)815
1個
69,000 税込75,900
当日出荷

両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。
主材質AC4C 圧力(MPa)0.7
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)