軸とホイルを別々に廃棄出来ます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、簡単にツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。
材質アルミナ砥材
質量(g)63
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
仕様不織布18枚
材質エメリー、アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-62
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-74
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5149-73
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-67
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-63
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5153-66
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。
用途工場の組み立てライン等に。研究所用に。
高さ(mm)750
奥行(mm)460
耐荷重(kg)実用:35
均等荷重(kg)50
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:平棚板
天板形状平天板
サカエ独自の「ダブルテーパー加工」で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用
羽根着脱可能
手動式パネルシャッター
ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能
付属品木ねじ×4、クッション
質量(kg)0.8
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4
色調マンセル5Y8.9/1
騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)137/139
開口面積(cm2)190
接続パイプ(Φmm)150
グリーン購入法適合
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板2枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターネジ径W3/8
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。
天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。
スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
材質(天板)メラミン天板
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)19
均等耐荷重(kg)180
色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(本体)SUS304(脚フレーム)
材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)
色(天板)シルバー
天板厚さ(mm)30
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
色(脚部)シルバー
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)700~900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
主要溶接構造により、非常に丈夫。
スペースをとらない手軽なボール盤台。
ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。
油洩れ防止機能搭載
仕様油受け付
天板厚さ(mm)3.2(鋼版)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様組立式
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.41MB)
アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様組立式
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.41MB)
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.41MB)
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100
アズワン品番64-5294-86
高さ調整範囲(mm)740~940
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図 寸法図(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.71MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ