こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度0~180度
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる
材質ダクタイル鋳鉄
質量(g)580
本体寸法(mm)93×42.5×124
関連資料(1.11MB)
適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)
質量(kg)32
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に
適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)
トラスコ品番859-2940
材質(本体)アルミ
曲げ角度45~90°
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
用途なまし銅管専用
エスコ品番EA275H
全長(mm)307
質量(kg)本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
翌日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
仕様パイプ材質 = アルミ、銅、スチール適切な管径 = 6, 8, 10 mmミニパイプベンダー. 空調、冷房 / 集中暖房、設置エンジニアに最適な工具 屈曲外径が6、8、10 mm (1/4、5/16、3/8インチ)のチューブに適合し、軟銅、アルミ、スチール製チューブに使用可能 この工具は、右、左、オフセット屈曲を簡単かつ精密に実現するスケールの較正も可能
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
セット内容●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り
エスコ品番EA539D
1個
¥184,000
税込¥202,400
翌日出荷
簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。
適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。
油圧シリンダ内蔵式です。
ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度(最大/1回曲げ)90°
最高使用圧力70MPa
適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
電線管がきれいに曲げられる。
市販の電線管を取り付けて、ハンドルとして使用(ハンドルは市販の電線管を適当な長さにカットして使用してください)
足踏みタイプ
タイプ足踏み
上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。
冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。
フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。
フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。
鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます
付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1
質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)
適合ジャッキE15S25
推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
最大加工径(Φmm)60.5
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
2ローラー、各ローラーは2種類のサイズに屈曲可能. RS Pro ヘビーデューティパイプベンダー. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするヘビーデューティパイプベンダーのご紹介です。 Durable pipe and Tube bender では、銅やスチールなどのさまざまな素材でリップルフリーで正確な曲げを行うことができます。Durable RS Pro ベンダー工具は、 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられます。 この信頼性の高いチューブパイプベンダーは、 2 つのローラー(それぞれ 2 つの溝サイズ)を備えており、動作の信頼性の高いガイドとなります。このパイプは、人間工学に基づいて設計されたアームがしっかりとグリップし、快適性と操作性を高めています。スタッドとローラーの間にチューブを置いてハンドルを絞ると、きれいで正確な曲げが簡単に作成できます。. 特長と利点. ハンドル付きの人間工学に基づいた設計により、快適性とグリップ性が向上しています 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられるように設計されています さまざまな材料で、きれいで正確な屈曲を作成できます 2 つのローラーにはそれぞれ 2 つの溝サイズがあり、ガイドになります. 用途:. 菅曲げ機は、チューブやパイプと併用するガイドやローラーなど、パイプのリップルフリーかつクリーンな屈曲を精密に実現できるように設計された手動工具です。パイプ曲げ工具には、銅、アルミ、スチールなど、さまざまなパイプ径や素材に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。配管工は、パイプ / チューブベンダーが一般的に使用しますが、 DIY プロジェクト、設置エンジニアリング、自動車の修理などにも使用できます。. この製品では、パイプ曲げスプリングを使用する必要がありますか.. RS Pro ミニパイプ曲げ工具を使用すると、パイプの曲げばねを使用せずに、さまざまな材料で作られたパイプやチューブを簡単にきれいかつ正確に曲げられます。. 最大パイプ径は.. このベンダーが対応できる最大外径は 10 mm です。. これはどのような材料に適していますか.. このパイプ / チューブベンダーは、銅やスチールなどのさまざまな材質に最適です。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パイプ材質 = 鋼;銅適切な管径 = 4.75→ 10 mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。
トラスコ品番305-5817
質量(kg)28.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0422
1台
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A
出力(kN[tonf])147(15)
シリンダーSR-15
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)25(シリンダー含む)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A
曲げ角度(パイプ)(°)ガス管:30
出力(kN[tonf])98(10)
シリンダーSR-3
最大ストローク(mm)250(シリンダー)
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
寸法(mm)フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
質量(kg)14.5(シリンダー含む)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。
材質アルミダイキャスト製
適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
曲げ角度0~90度
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
タイプインチ用
曲げ角度(°)0~180
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる。市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25
材質ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)65×117×134
質量(g)970
関連資料(0.38MB)
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
レバー式。なまし銅管専用。今も変わらない往年の定番ベンダです。低価格、高品質の決定版。180°までの曲げ加工が楽にできる
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1145
質量(g)4430.0
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1134
質量(g)490.0
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1155
質量(g)1000.0
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ